Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie 1,5V Mignon AA Ultimate Lithium 2er Blister Energizer


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-108488
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     639154
EAN/GTIN:
     7638900262636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Die langlebigen Energizer Lithium-Batterien sind bestens für Hightech-Geräte geeignet. Die Batterien habe eine extrem lange Lagerfähigkeit und sind in einem großen Temperaturbereich einsetzbar. Bis zu 8-mal länger halten die Energizer Lithium-Batterien in Digitalkameras und haben dabei 33 % weniger Gewicht im Vergleich zu Standard-Alkali-Batterien.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1.5
Breite:
-
Ausführung:
Lithium
Gewicht:
29
Größenbezeichnung:
Mignon
Kapazität:
3100
Durchmesser:
14.5
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
-
Länge:
-
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Höhe inkl. Pole:
50.5
Anzahl der Zellen:
1
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
1509
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 4,03*
€ 5,50*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,68*
€ 6,14*
3 Tage
264
1
pro Blister
€ 7,90*
ab € 4,6126*
€ 6,3126*
1 Tag
89
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,71*
€ 6,46*
25 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,74*
€ 6,72*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,50*
€ 6,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,43*
€ 6,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,28*
€ 6,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,90*
€ 5,83
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,40*
€ 5,24
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,03*
€ 4,80
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 2,015* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
4000392
ab € 56,86*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,32*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,32*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,67*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.