Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Batterie Ultimate Lithium 639154 AA Mignon L91 2 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung ohne Deko
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-190205800
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E301535200
EAN/GTIN:
     7638900262636
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Super-Premium Lithium Batterie. Die weltweit höchste Leistung und weltweit langlebigste Batterie in Hightech-Geräten. Für Anwender, die Wert auf maximale Leistung legen. Ideal für High-Tech-Geräte mit hohem Energiebedarf, wie Digitalkameras, MP3-Player, Tastaturen, PC-Mäuse, GPS-Geräte, etc.Hält bis zu 11x länger in Digitalkameras. 33 % leichter als Standard Alkali-Batterien der Größe AAA.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Ultimate Lithium
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Batterie Ultimate Lithium
Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.):
UN3090
Typbezeichnung:
AA/Mignon
Bauform:
L91
Chemisches System:
Lithium
Spannung:
1,5 V
Kapazität:
3.000 mAh
Temperaturbereich:
-40 bis +60 °C
Lagerfähigkeit in Monaten:
240
Packungsmenge:
2 St./Pack.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
150
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,50*
€ 2,19*
15 Tage
3018
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,01*
€ 2,90*
2
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,035*
€ 3,49*
18 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,835*
€ 4,715*
6 Tage
150
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,62*
€ 5,205*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,4633
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,3919
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,785
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
627500
ab € 3,33*
Ähnlich
Energizer
634352
ab € 15,18*
Ähnlich
Varta
04706 101 404
ab € 0,46*
Ähnlich
Varta
06106 301 402
ab € 1,32*
Ähnlich
Varta
4906
ab € 0,36*
Ähnlich
Soennecken
80003
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.