Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku 9V-Block E 250mAh 1er Blister XCell


Menge:  Blister  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-118101
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     118101
EAN/GTIN:
     4042883181014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
9V-Block Akku
Akku E-Block
Akkublock 9V
Block Akku
Die XCell Akkus überzeugen durch ihr sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Akkus sind mit allen gängigen Ladegeräten aufladbar und unterliegen regelmäßigen Qualitätskontrollen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
8.4
Breite:
17.5
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Gewicht:
58
Größenbezeichnung:
Block
Kapazität:
250
Durchmesser:
-
IEC-Bezeichnung:
6 LR 61
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Kunststoffgehäuse:
false
Länge:
26.5
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Geeignet für Schnellladung:
true
Höhe inkl. Pole:
48.5
Akkupack:
false
Anzahl der Zellen:
7
Umgebungstemperatur:
-20 | 50
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
1375
1
€ 4,95*
ab € 6,28*
€ 9,00*
10
€ 5,46*
ab € 7,149*
€ 9,239*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,27*
€ 9,28*
10
Frei Haus
ab € 7,365*
€ 9,485*
4 Tage
1
1
€ 5,95*
ab € 7,18*
€ 12,27*
Menge:  Blister  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 9,00*
€ 10,71
pro Blister
ab 2 Blistern
€ 8,99*
€ 10,70
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 8,85*
€ 10,53
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 8,18*
€ 9,73
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 7,75*
€ 9,22
pro Blister
ab 3000 Blistern
€ 6,28*
€ 7,47
pro Blister
1 Blister enthält 1 Stück (ab € 6,28* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.