Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku 9V Block E 250mAh Bli1 XCell X9V-250B


Menge:  Blister  
Produktinformationen
XCell 9V-Block Akku 118101 Ni-MH 8,4V / 250mAh 1er Blister
XCell 9V-Block Akku 118101 Ni-MH 8,4V / 250mAh 1er Blister
XCell 9V-Block Akku 118101 Ni-MH 8,4V / 250mAh 1er Blister
XCell 9V-Block Akku 118101 Ni-MH 8,4V / 250mAh 1er Blister
Artikel-Nr.:
     6012-36785171
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     118101
EAN/GTIN:
     4042883181014
Suchbegriffe:
9V-Block Akku
Akku E-Block
Akkublock 9V
Block Akku

Akku 9V Block E 250mAh Bli1 XCell X9V-250B

Die XCell Akkus überzeugen durch ihr sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Akkus sind mit allen gängigen Ladegeräten aufladbar und unterliegen regelmäßigen Qualitätskontrollen.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Block
Anzahl der Zellen:
7
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Nennspannung:
8,4 V
Kapazität:
250 mAh
IEC-Bezeichnung:
6 LR 61
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Länge:
26,5 mm
Höhe inkl. Pole:
48,5 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1375
1
€ 4,95*
ab € 6,26*
€ 8,98*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,24*
€ 9,24*
10
€ 5,46*
ab € 7,119*
€ 9,249*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 7,335*
€ 9,515*
5 Tage
1
1
€ 5,95*
ab € 7,15*
€ 12,23*
Menge:  Blister  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Blistern
€ 9,515*
€ 11,32285
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 8,875*
€ 10,56125
pro Blister
ab 3000 Blistern
€ 7,335*
€ 8,72865
pro Blister
1 Blister enthält 1 Stück (ab € 7,335* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Blistern
Mindestbestellmenge: 10 Blistern ( entspricht € 95,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.