Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku 1,2V Micro AAA Typ. 1000 Min. 950mAh 4er Blister Ansmann


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-119348
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5030882
EAN/GTIN:
     4013674030880
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Profis und Vielanwender verwenden gerne Akkus der höchsten Kapazität. Diese Akkus sind somit ideal für professionelle Anwendungen mit hohem Energiebedarf wie Digitalkameras, Blitzgeräte, medizinische Geräte oder Ähnliches. Bei diesen Akkus mit hoher Kapazität kann innerhalb kurzer Zeit ein Maximum an Strom abgegeben werden. Sie entsprechen selbstverständlich der aktuell geltenden EU-Richtlinie und werden den höchsten Anforderungen an Sicherheit und Langlebigkeit gerecht. Durch beste Zyklenfestigkeit sind die NiMH-Zellen bis zu 1000-mal wiederaufladbar. Die Akkus lassen sich mit einem hohen Ladestrom aufladen, wodurch sehr kurze Ladezeiten möglich sind.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1.2
Breite:
-
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Gewicht:
54
Größenbezeichnung:
Micro
Kapazität:
1000
Durchmesser:
10.5
IEC-Bezeichnung:
HR03
Sonstige Bezeichnung:
AAA
Kunststoffgehäuse:
false
Länge:
-
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Umgebungstemperatur:
-20 | 40
Geeignet für Schnellladung:
true
Höhe inkl. Pole:
44.5
Akkupack:
false
Anzahl der Zellen:
1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 7,38*
€ 9,63*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,89*
€ 10,00*
1 Tag
10
1
pro Blister
€ 4,90*
ab € 8,41*
€ 10,64*
Lager 2LRDH
246
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 8,46*
€ 10,78*
1
pro Blister
€ 4,50*
ab € 9,23*
€ 11,69*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,78*
€ 12,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,74*
€ 12,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,38*
€ 12,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,63*
€ 11,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,10*
€ 10,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,46*
€ 10,07
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 2,115* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
4000392
ab € 35,18*
Zubehör
RS Pro
536489
ab € 33,77*
Zubehör
Storacell
SLAAA6TB
ab € 5,71*
Zubehör
Storacell
SLAAA6OR
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.