Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät für Bleiakkus mit 6V/12V/24V ALCT6-24/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-135392
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1001-0014
EAN/GTIN:
     4013674021512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Autobatterieladegerät
Ansmann bietet mit dem ALCT 6-24/10 das passende Ladegerät für viele Anwendungen. Das vollautomatische Ladegerät eignet sich für wartungsfreie Bleiakkus (Blei-Gel, Blei-Säure, Blei-Vlies). Nach erfolgreicher Kontaktierung der Polklemmen erkennt das Gerät automatisch die Ausgangsspannung des angeschlossenen Bleiakkus und zeigt dies durch die entsprechende LED an. Ist der Akku tiefentladen, stellt ein automatischer REFRESH Modus mittels pulsierender Ladeströme die Grundspannung wieder her, sodass der normale Ladevorgang gestartet werden kann. Je nach Spannung ist ein Ladestrom von 1, 5 oder 10 Ampere wählbar, wodurch Autobatterien sehr schnell, aber auch kleine Motorradbatterien sehr schonend geladen werden können. Wird keine Einstellung vorgenommen, erfolgt die Ladung mit dem voreingestellten Ladestrom von 1 Ampere. Bei niedrigen Temperaturen unter 5 °C sorgt ein COLD TEMPERATURE Modus (optional) dafür, dass der Bleiakku trotz Kälte zu 100 % vollgeladen wird. Ein übersichtliches LED-Display informiert sicher und zuverlässig über die getätigten Einstellungen sowie über den Ladefortschritt (35 - 70 - 100 %). Dank eines speziellen, in Eigenentwicklung entstandenen Ladeverfahrens erfolgt nach der vollständigen Aufladung die automatische Umschaltung auf Erhaltungsladung. So wird der Akku nicht überladen und kann auch über einen längeren Zeitraum am Ladegerät angeschlossen bleiben. Die Akkus kommen so gut über den Winter und sind bei Bedarf jederzeit einsatzbereit. Ausgelegt für Bereitschaftsparallelbetrieb kann das ALCT 6-24/10 ununterbrochen am Akku angeschlossen bleiben und hält diesen immer voll, auch wenn der Akku gleichzeitig belastet oder entladen wird. Somit steht der Akku immer mit voller Kapazität zur Verfügung. Und sollte er doch einmal schlapp machen, kann das ALCT 6-24/10 sogar Starthilfe leisten. Für optimale Bediensicherheit ist der Bleilader mit elektronischem Schutz gegen Kurzschluss und Verpolung ausgestattet. Dank seiner zahlreichen Features sorgt das ALCT 6-24/10 für eine sichere und schonende Ladung und garantiert eine optimale Performance und lange Lebensdauer von Bleiakkus.
Weitere Informationen:
Mit Entladungsfunktion:
false
Länge:
270
Breite:
140
Höhe:
192
Ladespannung:
6 | 24
Nennspannung:
100 | 240
Schnell-Ladegerät:
false
Frequenz der Speisespannung:
-
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 51,74*
€ 60,19*
1
€ 8,95*
ab € 50,03*
€ 60,28*
1
€ 4,50*
ab € 53,61*
€ 62,76*
1
€ 3,50*
ab € 56,45*
€ 63,71*
Lager 2LRDH
55
1
€ 4,95*
ab € 60,75*
€ 68,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.