Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2LRDH-137670 Herst.-Nr.: 57931101401 EAN/GTIN: 4008496810215 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Car Charger macht das Laden unterwegs so flexibel und unabhängig wie möglich. Der leistungsstarke 12V Adapter erhöht die Ausgangsleistung auf 3,4A und verfügt über zwei USB-Anschlüsse zum gleichzeitigen Laden von zwei Geräten. Es ist mit den meisten USB Kabeln kompatibel, einschließlich Apple Lightning-, Apple 30-Pin- und Mini USB Kabeln. Das KFZ-Ladegerät mit blauer LED-Ladeanzeige lädt Ihre USB-Geräte wie Smartphones, Tablets, Digitalkameras, E-Reader und Power Banks mit maximaler Geschwindigkeit auf. Das Ladegerät ist für alle Apple iPhones, iPads, iPods, Samsung-, Huawai-, Sony-, Nokia-, LG-, HTC-, Motorola-, Blackberry-, Oneplus-, Xiaomi-, ASUS-, Nexus- und Google-Smartphones, Tablets und andere Geräte geeignet. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schnell-Ladegerät: | - | Frequenz der Speisespannung: | - | Mit Entladungsfunktion: | false | Nennspannung: | 12 | Breite: | 32 | Ladespannung: | 5 | Länge: | 87 | Höhe: | 66 | Schutzart (IP): | - | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Zigarettenanzünder, Ladegerät für Zigarettenanzünder, Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ, Zigarettenanzünder-Ladegerät, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf Micro-A Stecker, micro-usb kabel 1m schwarz, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m, Adapter, Stecker |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (20) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 36 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 8,65* | € 10,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,70* | ab € 8,47* | € 11,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 8,57* | € 11,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2LRDH | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 8,79* | € 11,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 9,14* | € 12,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2LRDH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2LRDH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2LRDH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|