Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inspektionslampe RRL660 12er Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-142003
Hersteller:
     Ring
Herst.-Nr.:
     RRL660
EAN/GTIN:
     5055175239538
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Die praktische Inspektionslampe RRL660 mit 3 W Hochleistungs-LED-Technik, überzeugt durch den Magneten und den drehbaren Aufhängehaken. Die Leuchte ist aus hochwertigem ABS-Material mit Gummiüberzug. Ring Automotive Inspektionsleuchten gehören zu den qualitativ hochwertigsten Inspektionslampen, die durch höchste Standards überzeugen und neue Maßstäbe im LED-Inspektionslampen-Bereich setzen. Die Ring Inspektionslampen können sowohl für die Reparatur als auch für die Fehlersuche eingesetzt werden. Was es auch zu tun gibt: Ring Automotive hat immer die richtige Inspektionslampe für Sie. Hell, tragbar, aufladbar und robust genug, um Öl, Schmutz und raues Handling in einer Werkstatt auszuhalten.
Weitere Informationen:
Breite:
62
Mit Anschlussleitung und Stecker:
false
Durchmesser:
-
Mit Schalter:
-
Mit CEE-Stecker:
false
Länge:
198
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
-
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
-
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
180
Höhe/Tiefe:
35
Spannungsart:
AC
Mit Schutzabdeckung:
false
Lichtfarbe:
weiß
Schutzart (IP):
-
Schutzklasse:
-
Geeignet für Lampenleistung:
-
Max. Systemleistung:
-
Farbtemperatur:
-
Farbwiedergabeindex CRI:
-
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
-
Stromversorgung:
Batterie
Kabellänge:
-
Automatisches Kabelaufrollen:
-
Mit Aufhängehaken:
true
Mit Halterung:
false
Mit Ladestation:
false
Betriebsdauer mit Akku-/Batteriesatz:
2
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Handlampe, Handleuchte, LED-Taschenlampe, Maschinenlampe, Maschinenleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, arbeitslampe led, handlampe, Inspektionslampe, Inspektionsleuchte, Leuchte, LED
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
457
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,96*
€ 5,40*
23 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,94*
€ 5,54*
5 Tage
5
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 5,17*
€ 7,82*
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,09*
€ 8,11*
5 Tage
5
1
pro Stück
€ 6,45*
ab € 65,97*
€ 83,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 64,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.