Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Campinglampe LR12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-143787
Hersteller:
     NiteCore
Herst.-Nr.:
     NC-LR12
EAN/GTIN:
     6952506404544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Taschenlampe
Taschenleuchte
Camping-Lampe
Camping-Laterne
Nitecore ist der weltweit führende Hersteller von Beleuchtungs- und elektronischen Werkzeugen. Eine der Hauptproduktlinien sind die qualitativ hochwertigen Taschenlampen. Nitecore bietet die weltweit besten LED-Taschenlampen für die Strafverfolgung, taktische Operationen, Outdoor-Sport, Vape, Notfall- und Industrie-Versorgungsunternehmen. Das Besondere an der Campinglaterne ist das Sie die Funktionen einer Campinglaterne und einer Taschenalmpe vereint. Der Diffusor der Lampe kann wie ein Lippenstift ausgefahren werden, so fungiert Sie als Laterne und bei eingefahrenem Diffusor als Taschenlampe mit bis zu 166m Leuchtweite. Mit den verschiedenen Leuchtstufen, einer Leuchtstärke von max. 1000 Lumen einer Leuchtdauer von max. 24 Stunden haben Sie immer das passende Licht parat. Mit der Notlichtfunktion von 1 Lumen erreicht die Lampe sogar eine Leuchtzeit von max. 900 Stunden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Batterieart:
sonstige
ANSI:
sonstige
Anzahl der Batterien:
2
Mit Batterien mitgeliefert:
true
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
106
Aufladbar:
true
Schutzart (IP):
IPX8
Gesamtgewicht:
78.5
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
-
Lichtstrom einstellbar:
Stufen
Lichtstrom:
1 | 1000
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Campinglampe, Campinglampen, Zeltlampe, nitecore taschenlampe, taschenlampe, Campingleuchte, Zeltleuchte, Outdoorleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
99
1
€ 4,95*
ab € 38,96*
€ 52,24*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 38,57*
€ 53,03*
1
€ 5,46*
ab € 49,62*
€ 65,37*
1 Tag
1020
4
Frei Haus
ab € 51,63*
€ 65,48*
1
Frei Haus
ab € 51,31*
€ 67,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.