Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Campinglampe LR12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nitecore Camping Laterne LR12 Schwarz NC-LR12 mit Magnetfuß und Metallbügel
Nitecore Camping Laterne LR12 Schwarz NC-LR12 mit Magnetfuß und Metallbügel
Nitecore Camping Laterne LR12 Schwarz NC-LR12 mit Magnetfuß und Metallbügel
Artikel-Nr.:
     3517I-26774081
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     143787
EAN/GTIN:
     6952506404544
Suchbegriffe:
Taschenlampe
Taschenleuchte
Camping-Lampe
Camping-Laterne

Campinglampe LR12

Nitecore ist der weltweit führende Hersteller von Beleuchtungs- und elektronischen Werkzeugen. Eine der Hauptproduktlinien sind die qualitativ hochwertigen Taschenlampen. Nitecore bietet die weltweit besten LED-Taschenlampen für die Strafverfolgung, taktische Operationen, Outdoor-Sport, Vape, Notfall- und Industrie-Versorgungsunternehmen. Das Besondere an der Campinglaterne ist das Sie die Funktionen einer Campinglaterne und einer Taschenalmpe vereint.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Batterieart:
sonstige
ANSI:
sonstige
Anzahl der Batterien:
2
Mit Batterien mitgeliefert:
ja
Aufladbar:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Lichtstrom einstellbar:
Stufen
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
99
1
€ 4,95*
ab € 38,96*
€ 52,24*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 38,57*
€ 53,03*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 49,62*
€ 65,37*
2 Tage
1020
4
Frei Haus
ab € 51,63*
€ 65,48*
1
Frei Haus
ab € 51,31*
€ 67,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.