Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Ladegerät USN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-143788
Hersteller:
     NiteCore
Herst.-Nr.:
     NC-USN2
EAN/GTIN:
     6952506492626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Der Nitecore USN2 ist ein kompaktes digitales USB-Ladegerät speziell für Sony Camera-Akkus. Dank eines USB-Anschlusses zur Stromversorgung, macht ihn das zum perfekten Begleiter für unterwegs oder zum Reisen. Der Lader hat zwei Ladeschächte, einen auf der Vorder-, einen auf der Rückseite. Über das LCD-Display lassen sich zahlreich Information zum Ladevorgang ablesen: Akkuspannung, Ladestrom, Temperatur, Ladefortschritt und auch der Akkuzustand. Das USN2 wählt das passende Ladeverfahren automatisch aus. Verwendbar für Akkus folgender Sony Cameras: DSC-HX350, DSC-H400, DSC-HX400, DSC-RX100M5, DSC-RX1RM2, DSC-RX100M4, DSC-WX500, DSC-HX90, DSC-WX350, DSC-HX60, DSC-RX100, DSC-RX100M2, DSC-RX100M3, DSC-RX1, DSC-RX1R, DSC-HX50, DSC-HX300, HDR-A300R, FDR-X3000, HDR-AS50, HDR-AS200V, FDR-X1000V, HDR-CX405, HDR-PJ410, HDR-MV1, HDR-GWP88E, HDR-CX240E, HDR-PJ240E (und weitere kompatible Modelle).
Weitere Informationen:
Nennspannung:
5
Ladespannung:
4.2
Frequenz der Speisespannung:
-
Schnell-Ladegerät:
false
Mit Entladungsfunktion:
false
Länge:
80
Breite:
50
Höhe:
25
Schutzart (IP):
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, nitecore usb ladegerät, ladegerät usb, Ladegerät, Lader, USB
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
99
1
€ 4,95*
ab € 22,49*
€ 31,08*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 22,37*
€ 31,67*
1
€ 5,46*
ab € 28,91*
€ 38,86*
1
€ 3,90*
ab € 29,74*
€ 40,03*
1 Tag
1291
4
Frei Haus
ab € 30,93*
€ 41,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.