Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Ladegerät USN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nitecore USN2 USB-Ladegerät NC-USN2 für Sony Kamera-Akkus NP-BX1
Nitecore USN2 USB-Ladegerät NC-USN2 für Sony Kamera-Akkus NP-BX1
Nitecore USN2 USB-Ladegerät NC-USN2 für Sony Kamera-Akkus NP-BX1
Nitecore USN2 USB-Ladegerät NC-USN2 für Sony Kamera-Akkus NP-BX1
Artikel-Nr.:
     6012-26785035
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     143788
EAN/GTIN:
     6952506492626
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

USB Ladegerät USN2

Der Nitecore USN2 ist ein kompaktes digitales USB-Ladegerät speziell für Sony Camera-Akkus. Dank eines USB-Anschlusses zur Stromversorgung, macht ihn das zum perfekten Begleiter für unterwegs oder zum Reisen. Der Lader hat zwei Ladeschächte, einen auf der Vorder-, einen auf der Rückseite. Über das LCD-Display lassen sich zahlreich Information zum Ladevorgang ablesen: Akkuspannung, Ladestrom, Temperatur, Ladefortschritt und auch der Akkuzustand.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
5 V
Ladespannung:
4,2 V
Schnell-Ladegerät:
nein
Mit Entladungsfunktion:
nein
Länge:
80 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
99
1
€ 4,95*
ab € 22,62*
€ 31,18*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 22,34*
€ 31,84*
1
€ 5,46*
ab € 28,85*
€ 39,50*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 29,88*
€ 40,63*
1 Tag
1291
4
Frei Haus
ab € 31,24*
€ 41,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.