Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Ladegerät UL109


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-144290
Hersteller:
     NiteCore
Herst.-Nr.:
     NC-UL109
EAN/GTIN:
     6952506492640
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Der Nitecore UL109 ist ein kompaktes digitales USB-Ladegerät speziell für Leica und Panasonic Camera-Akkus. Dank eines USB-Anschlusses zur Stromversorgung, macht ihn das zum perfekten Begleiter für unterwegs oder zum Reisen. Der Lader hat zwei Ladeschächte, einen auf der Vorder-, einen auf der Rückseite. Über das LCD-Display lassen sich zahlreich Information zum Ladevorgang ablesen: Akkuspannung, Ladestrom, Temperatur, Ladefortschritt und auch der Akkuzustand. Das UL109 wählt das passende Ladeverfahren automatisch aus. Verwendbar für Akkus folgender Cameras: Leica Akku BP-DC15-E und Panasonic DMW-BLE9.
Weitere Informationen:
Länge:
85
Breite:
50
Höhe:
26
Schnell-Ladegerät:
false
Mit Entladungsfunktion:
false
Nennspannung:
5
Ladespannung:
8.4
Frequenz der Speisespannung:
-
Schutzart (IP):
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
99
1
€ 4,95*
ab € 37,98*
€ 50,48*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 37,99*
€ 51,99*
1
€ 5,46*
ab € 48,70*
€ 63,65*
1
Frei Haus
ab € 49,91*
€ 65,60*
1 Tag
1272
2
Frei Haus
ab € 54,10*
€ 68,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.