Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Ladegerät UL109


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nitecore UL109 2-Schacht USB-Ladegerät NC-UL109 für Leica Kamera-Akkus BP-DC15-E
Nitecore UL109 2-Schacht USB-Ladegerät NC-UL109 für Leica Kamera-Akkus BP-DC15-E
Nitecore UL109 2-Schacht USB-Ladegerät NC-UL109 für Leica Kamera-Akkus BP-DC15-E
Nitecore UL109 2-Schacht USB-Ladegerät NC-UL109 für Leica Kamera-Akkus BP-DC15-E
Artikel-Nr.:
     6012B-66785011
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     144290
EAN/GTIN:
     6952506492640
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku

USB Ladegerät UL109

Der Nitecore UL109 ist ein kompaktes digitales USB-Ladegerät speziell für Leica und Panasonic Camera-Akkus. Dank eines USB-Anschlusses zur Stromversorgung, macht ihn das zum perfekten Begleiter für unterwegs oder zum Reisen. Der Lader hat zwei Ladeschächte, einen auf der Vorder-, einen auf der Rückseite. Über das LCD-Display lassen sich zahlreich Information zum Ladevorgang ablesen: Akkuspannung, Ladestrom, Temperatur, Ladefortschritt und auch der Akkuzustand.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
5 V
Ladespannung:
8,4 V
Schnell-Ladegerät:
nein
Mit Entladungsfunktion:
nein
Länge:
85 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
26 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
99
1
€ 4,95*
ab € 37,98*
€ 50,48*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 37,99*
€ 51,99*
1
€ 5,46*
ab € 48,70*
€ 63,65*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 49,91*
€ 65,60*
2 Tage
1272
2
Frei Haus
ab € 54,10*
€ 68,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.