Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät Varta LCD Ultra Fast Charger bestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-145756
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     57685101441
EAN/GTIN:
     4008496988273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
AA Akku Ladegerät
Der Lader ist mit 4x AA 2100 mAh Akkus, einem 12V-Autoadapter und einem Netzteil ausgestattet. Er kann innerhalb von 15 Minuten bis zu 4 AA/AAA Akkus extrem schnell aufladen (basierend auf 2x AA 1600mAh und durchschnittlich 70 Prozent einer vollen Ladung). Neben den drei verschiedenen Modi: Schnellladen, Laden und Auffrischen verfügt das Ladegerät über eine Einzelschacht- und Erhaltungsladung. Die intuitive LCD-Anzeige, die den Ladevorgang der Akkus, die Spannung (V), den Lade- und Entladestrom (mA) und die verstrichene Zeit (min) anzeigt sowie die automatische Abschaltung vervollständigen den LCD Ultra Fast Charger plus und machen in so zu Ihrem zuverlässigen Ladegerät für alle Ihre Batterien.
Weitere Informationen:
Ladespannung:
1.2
Frequenz der Speisespannung:
-
Schnell-Ladegerät:
true
Nennspannung:
12 | 240
Mit Entladungsfunktion:
false
Länge:
146
Breite:
92
Höhe:
43
Schutzart (IP):
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 34,51*
€ 43,49*
5 Tage
8
1
€ 8,00*
ab € 35,98*
€ 45,05*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 36,63*
€ 46,03*
Lager 2LRDH
60
1
€ 4,95*
ab € 36,57*
€ 46,14*
8 Tage
15
1
€ 5,87*
ab € 37,38*
€ 46,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 36,57* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,37*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.