Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-339917 Herst.-Nr.: 57685101441 EAN/GTIN: 4008496988273 |
| |
|
| | |
| VARTA LCD Ultra Fast Ch.+ 4x AA 56706 2100mAh +12V
LCD Charger Serie: Anwenderoptimierte Ladegeräte mit Einzelschachtladung und umfangreichen Sicherheitsfunktionen für beste Ladeergebnisse Weitere Informationen: | | weight: | 0.563 kg | height: | 0.060 m | width: | 0.180 m | depth: | 0.245 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AAA Akku Ladegerät, Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Powerbank, USB Akku, Schnellladegerät, Tischladegerät, Tischladestation, Uniladegerät, Universalladegerät, varta universalladegerät, universalladegerät, powerbank 4x usb, Ladegerät |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 34,61* | € 43,63* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 34,56* | € 43,75* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,00* | ab € 35,74* | € 45,30* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 36,80* | € 46,45* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 37,45* | € 47,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 34,56* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|