Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleiakku 12V 75Ah NPD12-75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-145961
Hersteller:
     NPP
Herst.-Nr.:
     NPD12-75Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Rollstuhl Akku
Die NPD-Serie der NPP Bleiakkus sind speziell für zyklische Anwendungen konzipiert. Die hohe Leistungsdichte, sowie die hervorragende Erholung bei Tiefenentladung bieten ein breites Arbeitsumfeld. Anwendungsbereiche der Serie sind Sicherheitsbeleuchtung, USV, Photovoltaik, Telekomunikation, Bahntechnik, Strom- und Energieversorger und viele mehr.
Weitere Informationen:
Länge:
260
Breite:
169
Höhe inkl. Pole:
215
Gewicht:
24.2
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, AGM)
Typ:
stationär
Geeignet für verschiedene Anwendungen:
true
Geeignet für USV:
true
Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):
true
Geeignet für Telekommunikation:
true
Nennspannung:
12
Peukert-Zahl:
-
Kaltstartstrom nach EN:
-
Kaltstartstrom nach SAE:
-
Brandschutz nach UL94:
HB
Zertifizierte EUROBAT-Lebensdauer:
true
Anzahl der Entladungszyklen 100 %:
300
Anzahl der Entladungszyklen 80 %:
-
Anzahl der Entladungszyklen 60 %:
-
Anzahl der Entladungszyklen 50 %:
700
Lebensdauer bei 20 °C:
12
Frontanschluss:
false
Kapazität 15 h:
-
Kapazität 20 h:
-
Steckverbinder:
Buchseneinsatz M6
Anwendung:
zyklisch
Umgebungstemperatur:
-20 | 50
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
100
€ 4,95*
ab € 120,57*
€ 148,08*
8 Tage
10
€ 5,50*
ab € 136,80*
€ 178,03*
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,08*
€ 176,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,98*
€ 172,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,56*
€ 168,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,81*
€ 161,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,57*
€ 143,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.