Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NPP Blei-Akku NPD12-75 12V / 75Ah zyklisch Anschluss T14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12V Rollstuhl Ersatz-Akku 75Ah, wartungsfrei
12V Rollstuhl Ersatz-Akku 75Ah, wartungsfrei
12V Rollstuhl Ersatz-Akku 75Ah, wartungsfrei
12V Rollstuhl Ersatz-Akku 75Ah, wartungsfrei
Artikel-Nr.:
     932-17264
Hersteller:
     NPP
Herst.-Nr.:
     NPD12-75Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Rollstuhl Akku
NPP Blei-Akku NPD12-75 12V / 75Ah zyklisch Anschluss T14
12V Rollstuhl Ersatz-Akku 75Ah, wartungsfrei

Ersatzakku für diverse Elektromobile zum Beispiel Kymco Healthcare Föhr 3+4, Hamburg, Stuttgart, Texel, McForest und Maxi 220, Gotland oder

Meyra Optimus Light
Meyra Ortopedia Allround 960 Akku
Meyra Ortopedia Rordo Batterie
Meyra Ortopedia Touring 924 Akku

Technische Daten:
System: Pb
Spannung: 12,0 Volt
Kapazität: 75 Ah
Gebrauchsdauer nach Eurobat: 10-12 Jahre
Eigenschaften: zyklenfest
Eigenschaften: wartungsfrei
Länge (netto): 260 mm
Breite (netto): 169 mm
Höhe (netto): 215 mm
Nettogewicht: 24200 g

Hersteller: NPP
Hersteller-Nummer: NPD12-75Ah

  • Wartungsfrei
  • Auslaufsicher
  • Zyklenfest
  • 10-12 Jahre Lebensdauer nach Eurobat
  • ideal für Rollstuhl & Motorbetriebene Geräte

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Rollstuhl Batterie, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, bleiakku 12v 75ah, rollstuhl akku, blei-akku 12v, NPP Bleiakku, NPP Blei-Akku NPD12-75 12V / 75Ah zyklisch Anschluss T14, 12V Rollstuhl Ersatz-Akku 75Ah, wartungsfrei, NPP Bleiakku NPD12-75Ah NPD12-75Ah, akku, 12582 12472
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
100
€ 4,95*
ab € 120,74*
€ 147,53*
Lager 932
10
€ 5,50*
ab € 143,71*
€ 173,75*
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,75*
€ 206,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,77*
€ 204,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,84*
€ 200,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,49*
€ 190,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,71*
€ 171,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.