Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladekabel für Elektroautos SchuKo auf Typ 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-146902
Hersteller:
     ABSINA
Herst.-Nr.:
     52-230-1001
EAN/GTIN:
     0799268274185
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
Die mobile AC-Ladeleitung von ABSINA mit Schuko-Ladestecker (Haushaltssteckdosen) und Infrastruktur-Ladestecker mit Wechselstrom (AC) dient zum Laden von Elektrofahrzeugen (EV) mit Typ 2 Fahrzeug-Inlets. Das Kabel ist kompatibel mit allen Typ 2 Infrastruktur-Ladedosen an Steckdosen mit 230V und allen Elektroautos und Hybriden, die mit dem Typ 2 Stecker ausgestattet sind. Zuverlässigkeit: Langlebigkeit auch nach mehr als 10.000 Verbindungen. Gemäß EU Norm 62196.
Weitere Informationen:
Stromart:
AC 1-phasig
Nennstrom:
16
Kabellänge:
6
Kabeltyp:
gerade
Anzahl der Kommunikationsleiter:
2
Ausführung Fahrzeugseite:
Typ 2
Ausführung Infrastrukturseite:
Schutzkontaktstecker
Mit Incable Control Box (ICCB):
true
Lademodus:
Mode 2
Nennspannung:
230
Mit Temperatursensor:
true
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
72
1
€ 4,95*
ab € 149,73*
€ 183,07*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 148,78*
€ 187,18*
1
Frei Haus
ab € 181,34*
€ 221,66*
4
Frei Haus
ab € 202,2175*
€ 239,5575*
4
Frei Haus
ab € 203,9975*
€ 241,7975*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,07*
€ 217,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,67*
€ 215,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,62*
€ 205,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,41*
€ 200,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,73*
€ 178,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.