| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y201112 Herst.-Nr.: 52-230-1001 EAN/GTIN: 0799268274185 |
| |
|
| | |
| Die mobile AC-Ladeleitung mit Schuko-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker mit Wechselstrom (AC) dient zum Laden von Elektrofahrzeugen (EV) mit Typ 2 Fahrzeug-Inlets. Das Kabel ist kompatibel mit allen Typ 2 Infrastruktur-Ladedosen an Steckdosen mit 230V und allen Elektroautos und Hybriden, die mit dem Typ 2 Stecker ausgestattet sind. Gemäß EU Norm 62196 Features: Typ 2 Stecker gemäß IEC62196 Maximale Ladezeitersparnis durch Wechselstrom Stoß- und Schlagfest 1-Phasen Ladetechnologie IP54 Lieferumfang: Mode 2 EV-Ladekabel · Anleitung Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 6 m | Nennspannung: | 230 V | Schutzart: | IP54 | Kategorie: | Mobile Ladestation | Ladestecker: | Typ 2 | Lademodus: | Mode 2 | Ladestrom: | 16000 mA | Prüfzeichen: | IEC62196<br>UL94V0 | Temperaturbereich: | -40 <bis/> +50 °C | Produkt-Art: | Mobile Ladestation |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladekabel für Elektrofahrzeuge, Verlängerungskabel Wallbox, Wallbox-Verlängerungsleitung, Wallboxverlängerungskabel, E-Auto-Ladestation mobil, Elektroauto-Ladestation mobil, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, elektrofahrzeug ladekabel, 00799268274185, Absina, Mode2 Kabel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 149,05* | € 179,84* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 148,23* | € 184,02* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 180,98* | € 219,09* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 183,78* | € 219,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 189,99* | € 225,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|