Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Sports H20 Pro 3AAA, inkl. Batterien, LED Varta


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-147267
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     17650101421
EAN/GTIN:
     4008496021529
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Robuste Outdoor Sports Kopfleuchte mit bis zu 200 lm, Dimmfunktion, schwenkbarem Kopf und verstellbarem, abnehmbarem und waschbarem Kopfband für höchsten Tragekomfort. Kopfleuchte in ansprechender Farbe und eigenem VARTA Design. Elegantes Sportzubehör für Outdoor-Abenteuer mit 3 Lichtmodi: Spot-, Flutlicht- und kombinierter Modus (alle dimmbar). Einschließlich roter LED, die nicht blendet für beste Nachtsicht. Rote LED als Anzeige für schwache Batterien. Die Dimmfunktion ist für eine stufenlos einstellbare Lichtintensität und der schwenkbare Kopf für eine optimale Ausleuchtung der Umgebung. Stoßfest 2m und IPX4 spritzwassergeschützt. Die Kopfleuchte wird mit 3AAA Batterien (inkl.) betrieben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kopfleuchte
Batterieart:
Micro
ANSI:
AAA
Anzahl der Batterien:
3
Mit Batterien mitgeliefert:
true
Aufladbar:
false
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IPX4
Gehäusefarbe:
rot
Länge:
67
Gesamtgewicht:
58
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
-
Lichtstrom einstellbar:
Stufen
Lichtstrom:
16 | 200
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 7,48*
€ 10,66*
1
€ 4,99*
ab € 7,73*
€ 11,02*
Lager 2LRDH
69
4
€ 4,95*
ab € 8,11*
€ 11,48*
1
€ 5,95*
ab € 9,07*
€ 12,94*
2 Tage
2
1
€ 6,40*
ab € 9,22*
€ 13,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 45,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.