| |
|
| Artikel-Nr.: 2LRDH-147887 Herst.-Nr.: ORI121236140 EAN/GTIN: 8719076048954 |
| | |
|
| | |
| Das Orion-Tr Smart DC-DC-Ladegerät ist ein professionelles, DC zu DC adaptives 3-stufiges Ladegerät mit integriertem Bluetooth, im Markt bekannt als Ladebooster und/oder Battery-to-battery (B2B) Lader. Der Lader ist sowohl für Blei- als auch für Lithium-Batterien geeignet. Zur Verwendung in Doppelbatteriesystemen in Fahrzeugen oder auf Booten, bei denen die Lichtmaschine und die Startbatterie zum Laden der Servicebatterie verwendet werden. Die Einheit kann über Bluetooth überwacht und programmiert werden und kann über einen Fern-Ein/Aus-Schalter ferngesteuert werden. Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | sonstige | Länge: | 130 | Breite: | 186 | Höhe: | 70 | Frequenz der Speisespannung: | - | Nennspannung: | 10 | 17 | Mit Entladungsfunktion: | false | Schnell-Ladegerät: | true | Ladespannung: | 10 | 15 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, Photovoltaik-Laderegler, Solar Shunt Regler, Solar-Laderegler, Solarladeregler, Solarregler, solar shunt regler, Ladegerät, Lader, Blei, Lithium-Eisenphosphat |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,85* | € 180,33* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 159,35* | € 189,70* | | | | Lager 2LRDH | | | | | | € 4,95* | ab € 200,17* | € 236,06* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 209,21* | € 252,27* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 251,32* | € 291,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2LRDH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2LRDH | | Versand: Lager 2LRDH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|