Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät BQ-CC87 unbestück eneloop


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2LRDH-148223
Hersteller:
     Sanyo
Herst.-Nr.:
     52087002
EAN/GTIN:
     5410853063995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Bei dem eneloop BQ-CC87 handelt es sich um ein Schnellladegerät, welches per USB am Schreibtisch verwendet werden kann. Das macht das Ladegerät zum optimalen Begleiter für unterwegs oder auf Reisen. In den Ladeschächten hat man Platz für bis zu 4x AA oder 4x AAA Akkus. Für jeden Schacht gibt es eine LED, welche den Ladezustand in 3 Farben zu jeder Zelle anzeigt. Ein transparenter Schutzdeckel lässt sich zum Bestücken ganz einfach auf- und zuschieben und schützt die Akkus somit vor Staub und Schmutz. Das besondere bei diesem Ladegerät ist, dass es gleichzeitg als Powerbank nutzbar ist. Dafür müssen Sie nur geladene Akkus einlegen und das Kabel umlegen. eneloop trägt zu einem nachhaltigen Lebensstil bei und hat nun den nächsten wichtigen Schritt zum Umweltschutz vollbracht und die Produktverpackungen zu 100% plastikfrei gestaltet. Durch diese Umsetzung werden nun jährlich 15 Tonnen Plastik eingespart.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
5
Frequenz der Speisespannung:
-
Schnell-Ladegerät:
true
Mit Entladungsfunktion:
false
Länge:
28
Breite:
66
Höhe:
85
Ladespannung:
1.2 | 4.8
Schutzart (IP):
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
206
1
€ 4,95*
ab € 20,86*
€ 28,41*
1
€ 4,00*
ab € 21,50*
€ 29,65*
8
Frei Haus
ab € 26,18625*
€ 30,34625*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 21,86*
€ 30,57*
8
Frei Haus
ab € 26,4175*
€ 30,6575*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
K-KJ87MCD40USB
ab € 30,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.