Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Powerstation SuperBase V 4600 Zendure


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-148873
Hersteller:
     ZENDURE
Herst.-Nr.:
     ZDSBV4600-gy-eu
EAN/GTIN:
     0850039787423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Powerstation
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Die innovativen und hochwertigen Powerstations von Zendure mit passendem Zubehör ermöglichen Ihnen jederzeit und überall den Zugang zu Strom. Die SuperBase V 4600 Powerstation ist die erste Powerstation, welche auch als Plug&Play Heimenergiespeichersystem für das ganze Haus entwickelt wurde. Eine einzelne SuperBase V kann 3.800W Leistung liefern, mit zwei verbundenen SuperBase V kann die Ausgangsleistung auf 7.600W erhöht werden. Das ist genug Strom um einen typischen Haushalt mit Waschmaschine, Trockner, Heizgerät, Kühlschrank etc. zu versorgen. Die verbauten Lithium Eisenphosphat (LiFePo4) Zellen garantieren eine hohe Eigensicherheit sowie eine Lebensdauer von 6.000 Zyklen. Durch Kombination von Wechselstrom und Solarenergie kann eine Ladeleistung von maximal 5.150W erreicht werden. In Kombination mit einer „Satelite“ Zusatzbatterie sogar 5.900W. Mit der USV-Funktion (unterbrechungsfreie Stromversorgung) können Sie einem unerwarteten Stromausfall entgegenwirken, so werden wichtige Geräte dauerhaft mit Strom versorgt. Die motorisierten Räder der SuperBase V erleichtern zudem den Transport dieses mobilen Energiespeichers. Mit der Zendure App lassen sich alle Parameter wie Kapazität, Eingangs-/Ausgangsstrom, Restlaufzeit und vieles mehr kontrollieren, zudem können gewisse personalisierte Einstellungen in der App vorgenommen werden. Auf dem LED-Display sind folgende Informationen ersichtlich: Anzeige Lademodus, Kapazitätsanzeige in %, Anzeige Restlaufzeit / Ladezeit, Anzeige Ausgangs-/Eingangsstrom in Watt, Statusanzeige der einzelnen Funktionen. Eingänge: AC-Wechselstrom: 230V - max. 2900W / XT90 Eingang: 12-150V DC -25A, max. 3000W / ZenT2 Port (EV Typ2): 230VAC max. 3600W. Ausgänge: 4 x AC-Ausgänge: 230V – max. 3800W Reine Sinuswelle / 4 x USB-C: USB-C 1&2: 5-20V je 100W max / USB-C 3&4: 5-12V max. 20W gesamt /1 x KFZ: 12,6V – 10A / 2 x DC5521: 12,6V – 10A / 1 x Anderson: 12,6V - 30A, 378W maximal.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lithium-Eisenphosphat (LFP)
Typ:
sonstige
Anwendung:
sonstige
Frontanschluss:
-
Kapazität:
4608
Länge:
730
Breite:
346
Höhe inkl. Pole:
442
Gewicht:
57.8
Ladetemperatur:
0 | 45
Entladetemperatur:
-20 | 45
Steckverbinder:
-
Kapazität 20 h:
90
Nennspannung:
51.2
Max. Ladestrom:
-
Max. Entladungsstrom:
-
Kommunikationsbus:
CAN (Controller Area Network)
Parallel-Betrieb möglich:
-
Serieller Betrieb möglich:
-
Batteriemanagementsystem (BMS) integriert:
true
Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):
-
Integrierte Vorsicherung:
-
Zykluslebenszeit bei 80 % Entladungsgrad (DOD):
6000
Umgebungstemperatur:
-10 | 35
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Solarladeregler, Solarregler, photovoltaik laderegler, Stromversorgung, mobil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
113
Frei Haus
ab € 1.875,13*
€ 1.994,96*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.057,83*
€ 2.240,29*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 2.161,03*
€ 2.289,91*
Frei Haus
ab € 2.361,63*
€ 2.494,78*
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.994,96*
€ 2.374,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.985,96*
€ 2.363,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.933,84*
€ 2.301,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.901,38*
€ 2.262,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.875,13*
€ 2.231,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hückmann
148889
ab € 1.260,82*
Zubehör
Zendure
ZD200SP-bk-jh
ab € 259,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.