Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SuperBase V4600 4608Wh / 3800W ZDSBV4600-gy-eu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-36771111
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     148873
EAN/GTIN:
     0850039787423
Suchbegriffe:
Powerstation
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler

SuperBase V4600 4608Wh / 3800W ZDSBV4600-gy-eu

Die innovativen und hochwertigen Powerstations von Zendure mit passendem Zubehör ermöglichen Ihnen jederzeit und überall den Zugang zu Strom. Die SuperBase V 4600 Powerstation ist die erste Powerstation, welche auch als Plug&Play Heimenergiespeichersystem für das ganze Haus entwickelt wurde. Eine einzelne SuperBase V kann 3.800W Leistung liefern, mit zwei verbundenen SuperBase V kann die Ausgangsleistung auf 7.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lithium-Eisenphosphat (LFP)
Typ:
sonstige
Anwendung:
sonstige
Nennspannung:
51,2 V
Kapazität:
4608 Wh
Kapazität 20 h:
90 Ah
Länge:
730 mm
Breite:
346 mm
Höhe inkl. Pole:
442 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
113
Frei Haus
ab € 1.871,39*
€ 1.991,54*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.055,82*
€ 2.235,53*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 2.349,66*
€ 2.477,07*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.361,67*
€ 2.489,67*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.489,67*
€ 2.962,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.471,06*
€ 2.940,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.410,08*
€ 2.868,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.376,98*
€ 2.828,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.361,67*
€ 2.810,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hückmann
148888
ab € 485,08*
Zubehör
Hückmann
148889
ab € 1.266,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.