Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungspfeile, strapazierfähig, rot, 13,5 cm lang, 110/Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bodenmarkierungspfeile strapazierfaehig rot 13 5 cm lang 110 rolle
bodenmarkierungspfeile strapazierfaehig rot 13 5 cm lang 110 rolle
bodenmarkierungspfeile strapazierfaehig rot 13 5 cm lang 110 rolle
bodenmarkierungspfeile strapazierfaehig rot 13 5 cm lang 110 rolle
bodenmarkierungspfeile strapazierfaehig rot 13 5 cm lang rolle
bodenmarkierungspfeile strapazierfaehig rot 13 5 cm lang 110 rolle
bodenmarkierungspfeile strapazierfaehig rot 13 5 cm lang 110 rolle
Artikel-Nr.:
     2VVRL-30973
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     30973
EAN/GTIN:
     4251295808567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierungspfeile
bodenmarkierungspfeile rot

Selbstklebende Bodenmarkierungspfeile in der Farbe Rot (ca. RAL 3000) auf praktischer Montagefolie zur Kennzeichnung von Transportwegen, Stellplätzen oder Arbeitsbereichen. Signalstark und strapazierfähig, stark selbstklebend. Jeder Markierungspfeil ist 13,5 cm lang, und es sind 110 Stück auf der Rolle.

Produktmerkmale

  • stark selbstklebend und strapazierfähig / plastifizierte Folie
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,135 x - x -
  • Materialstärke in mm: 0,14
  • Farbe: rot
  • Norm: ASR A1.3, RAL 3000
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufkleben, für den Innenbereich (-)
  • Lieferumfang: 110 Stück Bodenmarkierungspfeile rot 13,5 cm auf der Rolle
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
0,135 m
Materialstärke:
0,14 mm
Norm:
ASR A1.3 | RAL 3000
Ausführung:
zum Aufkleben | für den Innenbereich
Weitere Suchbegriffe: Bodenmarkierung, Bodenzeichen, Bodensymbole, Fußbodenaufkleber, Bodenbeklebung, Bodenkennzeichnung, Bodenbeschriftung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,85*
€ 173,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,89*
€ 170,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,69*
€ 162,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,17*
€ 153,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,35*
€ 134,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608397
ab € 113,66*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
30971
ab € 113,60*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608399
ab € 113,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.