Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungspfeile, strapazierfähig, grün, 13,5 cm lang, 110/Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bodenmarkierungspfeile strapazierfaehig gruen 13 5 cm lang 110 rolle
bodenmarkierungspfeile strapazierfaehig gruen 13 5 cm lang 110 rolle
bodenmarkierungspfeile strapazierfaehig gruen 13 5 cm lang 110 rolle
bodenmarkierungspfeile strapazierfaehig gruen 13 5 cm lang 110 rolle
bodenmarkierungspfeile strapazierfaehig gruen 13 5 cm lang rolle
bodenmarkierungspfeile strapazierfaehig gruen 13 5 cm lang 110 rolle
bodenmarkierungspfeile strapazierfaehig gruen 13 5 cm lang 110 rolle
Artikel-Nr.:
     2VVRL-608399
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     608399
EAN/GTIN:
     4251295834795
Suchbegriffe:
Bodenmarkierungspfeile

Die selbstklebenden Bodenmarkierungspfeile in Grün (ca. RAL 6018) auf Silikonpapier mit Montagefolie sind ideal zur Kennzeichnung von Lauf- und Transportwegen in Freigabezonen, Lagerhallen und Arbeitsbereichen. Signalstark und strapazierfähig, stark selbstklebend. Auf einer Rolle befinden sich 110 Stück der 13,5 cm langen Markierungspfeile.

Produktmerkmale

  • stark selbstklebend und strapazierfähig / plastifizierte Folie
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,135 x - x -
  • Materialstärke in mm: 0,14
  • Farbe: grün
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufkleben, für den Innenbereich (-)
  • Lieferumfang: 110 Stück Bodenmarkierungspfeile grün 13,5 cm auf der Rolle
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge:
0,135 m
Materialstärke:
0,14 mm
Ausführung:
zum Aufkleben | für den Innenbereich
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierung pfeil, bodenmarkierungspfeile, markierungspfeile, bodensymbol pfeil, richtungspfeil aufkleber, markierungszeichen pfeil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,98*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 141,52*
€ 168,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 140,30*
€ 166,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,99*
€ 155,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 124,29*
€ 147,91
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 112,98*
€ 134,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608397
ab € 113,04*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
30971
ab € 113,49*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
30973
ab € 113,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.