Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungspfeile, strapazierfähig, blau, 13,5 cm lang, 110/Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bodenmarkierungspfeile strapazierfaehig blau 13 5 cm lang 110 rolle
bodenmarkierungspfeile strapazierfaehig blau 13 5 cm lang 110 rolle
bodenmarkierungspfeile strapazierfaehig blau 13 5 cm lang 110 rolle
bodenmarkierungspfeile strapazierfaehig blau 13 5 cm lang 110 rolle
bodenmarkierungspfeile strapazierfaehig blau 13 5 cm lang rolle
bodenmarkierungspfeile strapazierfaehig blau 13 5 cm lang 110 rolle
bodenmarkierungspfeile strapazierfaehig blau 13 5 cm lang 110 rolle
Artikel-Nr.:
     2VVRL-608397
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     608397
EAN/GTIN:
     4251295834771
Suchbegriffe:
Bodenmarkierungspfeile

Die selbstklebenden Bodenmarkierungspfeile in Blau (ca. RAL 5015) auf Silikonpapier mit Montagefolie sind ideal zur Kennzeichnung von Lauf- und Transportwegen in Logistikzonen, Lagerhallen oder Arbeitsbereichen. Signalstark und strapazierfähig, stark selbstklebend. Auf einer Rolle befinden sich 110 Stück der 13,5 cm langen Markierungspfeile.

Produktmerkmale

  • stark selbstklebend und strapazierfähig / plastifizierte Folie
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,135 x - x -
  • Materialstärke in mm: 0,14
  • Farbe: blau
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufkleben, für den Innenbereich (-)
  • Lieferumfang: 110 Stück Bodenmarkierungspfeile blau 13,5 cm auf der Rolle
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
0,135 m
Materialstärke:
0,14 mm
Ausführung:
zum Aufkleben | für den Innenbereich
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierung pfeil, bodenmarkierungspfeile, markierungspfeile, bodensymbol pfeil, richtungspfeil aufkleber, markierungszeichen pfeil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,21*
€ 171,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,78*
€ 169,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,29*
€ 164,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,53*
€ 156,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,04*
€ 134,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
30971
ab € 113,49*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608399
ab € 112,98*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
30973
ab € 113,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.