Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 Paar, Gr. 11, UVEX C500 wet Schnittschutzhandschuh


Menge:  Satz  
Produktinformationen
uvex c500 wet schnittschutzhandschuh oeko tex standard 100 karton
uvex c500 wet schnittschutzhandschuh oeko tex standard 100 karton
uvex c500 wet schnittschutzhandschuh oeko tex standard 100 handruecken
uvex c500 wet schnittschutzhandschuh oeko tex standard 100 innenhand
uvex c500 wet detail
schnittschutz handschuh c500 wet praxis
schnittschutz handschuh c500 wet praxis
Artikel-Nr.:
     2VVRL-318011
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     318011
EAN/GTIN:
     4251295811680
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Der UVEX C500 wet ist der anthrazit-farbene Schnittschutzhandschuh mit höchster Schnittschutzklasse 5 und der SoftGrip-Beschichtung aus High performance Elastomer über die Knöchel hinaus für den perfekten Nassgriff mit Öl- und Fettresistenz. Elastisch und silikonfrei. Größe 11 (Gr. XXL) für sehr große Hände, 100 Paar je Verpackung.

Produktmerkmale

  • kühlende Wirkung / perfekter Nassgriff mit Öl- und Fettresistenz
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,27 x - x -
  • Farbe: grün, schwarz
  • Norm: CE, EN 388, Öko-Tex Standard 100
  • Lieferumfang: 100 Paar Schnittschutzhandschuh Größe 11
Weitere Informationen:
Farbe:
grün | schwarz
Länge:
0,27 m
Norm:
CE | EN 388 | Öko-Tex Standard 100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.863,10*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 18,631* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 2.029,63*
€ 2.415,26
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 2.004,89*
€ 2.385,82
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.926,85*
€ 2.292,95
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.885,75*
€ 2.244,04
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.863,10*
€ 2.217,09
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
uvex
317010
ab € 207,77*
Ähnlich
uvex
317011
ab € 209,16*
Ähnlich
uvex
317007
ab € 207,46*
Ähnlich
uvex
317008
ab € 208,24*
Ähnlich
uvex
317009
ab € 208,78*
Ähnlich
uvex
318010
ab € 1.850,81*
Ähnlich
uvex
318007
ab € 1.862,00*
Ähnlich
uvex
318008
ab € 1.858,38*
Ähnlich
uvex
318009
ab € 1.851,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.