Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 Paar, Gr. 7, KCL Waredex Work 550+ Schnittschutzhandschuh + gratis Zubehör


Menge:  Satz  
Produktinformationen
kcl waredex work 550 schnittschutzhandschuh karton groesse 7
kcl waredex work 550 schnittschutzhandschuh karton groesse 7
kcl waredex work 550 schnittschutzhandschuh handruecken groesse 7
kcl waredex work 550 schnittschutzhandschuh innenhand groesse 7
waredex work 550 detail
schnittschutz handschuh waredex work 550 praxis
schnittschutz handschuh waredex work 550 praxis
Artikel-Nr.:
     2VVRL-34452
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     34452
EAN/GTIN:
     4251295812885
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Der KCL Waredex Work® 550+ ist ein Schnittschutzhandschuh mit der höchsten Schnittschutzklasse 5. Für Montagetätigkeiten mit starker Schnittgefährdung z. B. Klingen- oder Messerwechsel, Arbeiten mit Rakelmessern. Die graue Farbe sorgt für eine längere Nutzungsdauer. Größe 7 (Gr. S) für kleine Hände, 100 Paar je Verpackung.

Produktmerkmale

  • Schnittschutzklasse 5 / fester Griff auch bei öligen Teilen
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,23 x - x -
  • Farbe: grau
  • Norm: CE, EN 388
  • Lieferumfang: 100 Paar Handschuhe Größe 7, 1 x Handschuhhalter, 1 x Sicherheits-Cutter, 1 x 3M Thinsulate Strickmütze
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
0,23 m
Norm:
CE | EN 388
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.313,80*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 13,138* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.475,68*
€ 1.756,06
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.457,31*
€ 1.734,20
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.393,32*
€ 1.658,05
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.355,77*
€ 1.613,37
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.313,80*
€ 1.563,42
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
34460
ab € 151,78*
Ähnlich
KCL
34463
ab € 150,78*
Ähnlich
KCL
34451
ab € 152,04*
Ähnlich
KCL
34454
ab € 151,20*
Ähnlich
KCL
34457
ab € 151,88*
Ähnlich
KCL
34461
ab € 1.320,85*
Ähnlich
KCL
34464
ab € 1.319,02*
Ähnlich
KCL
34455
ab € 1.324,84*
Ähnlich
KCL
34458
ab € 1.314,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.