Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitkegel-Set Tag, 6 Pylonen, 10 m Kette, schwarz/gelb, 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
leitkegel set tag 6 pylonen kunststoff mit 10 m
leitkegel set tag 6 pylonen kunststoff mit 10 m
leitkegel set tag 6 pylonen kunststoff mit 10 m
leitkegel set tag 6 pylonen kunststoff mit 10 m
leitkegel set tag 6 pylonen kunststoff mit 10 m
leitkegel set medium mit absperrkette gelb schwarz zubehoer
leitkegel set medium mit absperrkette gelb schwarz zubehoer
Artikel-Nr.:
     2VVRL-64055
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     64055
EAN/GTIN:
     4251295805603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrkette
Leitkegel
Pylon
Pylonen

Das Leitkegel Set TAG ist ein komplett schwarz-gelbes Absperrsystem mit denen Gefahrenbereiche am Tag optimal abgesperrt werden. Inklusive 6 Leitkegel, 10 m Absperrkette und allen Verbindungselementen! Durch die witterungsbeständigen Einzelteile kann das Set sowohl im Innen- als auch im Außenbereich auf Ihrem Betriebsgelände aufgestellt werden.

Produktmerkmale

  • hohe Warnwirkung / schnelle Absicherung von Gefahrenstellen
  • Abmaße (LxBxH in m): 10 x - x 0,5
  • Farbe: gelb, schwarz
  • Norm: DGUV 209-093
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufstellen (50)
  • Lieferumfang: 6 x Leitkegel gelb / schwarz 50 cm, 6 Ösenkappen, 10 m Absperrkette gelb / schwarz, 20 x Verbindungs- / Ersatzglieder, 1 x Montageanleitung
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb | schwarz
Länge:
10 m
Höhe:
0,5 m
Einbauhöhe:
50 cm
Norm:
DGUV 209-093
Ausführung:
zum Aufstellen
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsleitkegel, absperrketten schwarz gelb 10m, absperrkette gelb schwarz, absperrketten schwarz, Warnkegel, Pylone, Absperrband, Absperrgurt, Gurtkassette, Leitkgelaufsatz, Absperrsystem, Absperrmaßnahme, Verkehrshütchen, Hütchen, Markierungskegel, Absperrhut, Absperrkegel, Pilone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,87*
€ 168,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,20*
€ 166,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,43*
€ 161,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,05*
€ 154,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,39*
€ 133,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
81170
ab € 104,91*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
35773
ab € 165,63*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
35778
ab € 310,44*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
35775
ab € 208,32*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
35774
ab € 178,58*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
35776
ab € 219,10*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609300
ab € 296,79*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
64051
ab € 144,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.