Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzpfosten XXL, zum Aufdübeln, gelb/schwarz, Stahl, Ø 15,9 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rammschutzpfosten xxl gelb schwarz zum aufduebeln
rammschutzpfosten xxl gelb schwarz zum aufduebeln
rammschutzpfosten xxl gelb ohne oesen aufduebeln mit untergrund
rammschutzpfosten xxl gelb schwarz zum aufduebeln ohne oesen seitlich
10 schutzpfosten xxxl tuev gepruefter rammschutz
rammschutzpfosten xxl gelb schwarz aufduebeln einbetonieren groessenvergleich hand
rammschutzpfosten xxl gelb schwarz aufduebeln einbetonieren groessenvergleich hand
Artikel-Nr.:
     2VVRL-37156
Hersteller:
     ROBUSTO
Herst.-Nr.:
     37156
EAN/GTIN:
     4251295803982
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
rammschutz-poller aufdübeln
rammschutz poller

Mit dem gelb/schwarzen, TÜV-geprüften ROBUSTO Rammschutzpfosten XXL sichern Sie effektiv Inventar, Verkehrswege und Arbeitsbereiche. Der 130 cm hohen Pfosten (Ø 15,9 cm) aus Stahl kann ganz einfach über die fest verschweißte Bodenplatte im Innen- und Außenbereich aufgedübelt werden.

Produktmerkmale

  • hohe Signalwirkung / witterungsbeständig
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,159 x 0,159 x 1,3
  • Materialstärke in mm: 4,50
  • Farbe: gelb, schwarz
  • Norm: RAL 1023, TÜV-Zulassung, TÜV-Belastungs-Prüfung
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufschrauben (130)
  • Lieferumfang: 1 x Rammschutzpfosten XXL zum Aufdübeln gelb / schwarz 130 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb | schwarz
Länge:
0,159 m
Breite:
0,159 m
Höhe:
1,3 m
Einbauhöhe:
130 cm
Materialstärke:
4,50 mm
Norm:
RAL 1023 | TÜV-Zulassung | TÜV-Belastungs-Prüfung
Ausführung:
zum Aufschrauben
Belastbarkeit:
9473 Nm
Weitere Suchbegriffe: rammschutz-poller durchmesser 159 mm, Rammschutz, Anfahrschutz, Aufprallschutz, Poller, Anfahrschutzpoller, Aufprallschutzpoller, Rammschutzpfosten, Absperrpoller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 213,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,97*
€ 318,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,80*
€ 312,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,58*
€ 294,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,10*
€ 279,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,19*
€ 253,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROBUSTO
609570
ab € 406,10*
Ähnlich
ROBUSTO
609573
ab € 424,56*
Ähnlich
ROBUSTO
609571
ab € 448,21*
Ähnlich
ROBUSTO
609572
ab € 466,93*
Ähnlich
ROBUSTO
37991
ab € 86,78*
Ähnlich
ROBUSTO
608955
ab € 88,16*
Ähnlich
ROBUSTO
71120
ab € 228,05*
Ähnlich
ROBUSTO
36707
ab € 222,23*
Ähnlich
ROBUSTO
71119
ab € 248,43*
Ähnlich
ROBUSTO
37157
ab € 233,03*
Ähnlich
ROBUSTO
37992
ab € 244,46*
Ähnlich
ROBUSTO
52970
ab € 344,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.