Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzpfosten XXL, zum Einbetonieren, gelb/schwarz, Stahl, Ø 15,9 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rammschutzpfosten xxl gelb schwarz zum einbetonieren
rammschutzpfosten xxl gelb schwarz zum einbetonieren
rammschutzpfosten xxl gelb ohne oesen einbetonieren mit untergrund
rammschutzpfosten xxl gelb schwarz aufduebeln einbetonieren detail kopf
10 schutzpfosten xxxl tuev gepruefter rammschutz
rammschutzpfosten xxl gelb schwarz zum einbetonieren groessenvergleich
rammschutzpfosten xxl gelb schwarz zum einbetonieren groessenvergleich
Artikel-Nr.:
     2VVRL-37157
Hersteller:
     ROBUSTO
Herst.-Nr.:
     37157
EAN/GTIN:
     4251295803999
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
rammschutzpoller

Mit dem gelb/schwarzen, TÜV-geprüften ROBUSTO Rammschutzpfosten XXL aus Stahl zum Einbetonieren schützen sie effektiv Verkehrswege, Inventar und Arbeitsbereiche und beugen im Innen- und Außenbereich Schäden vor. Über Flur ist der Pfosten 130 cm groß, insgesamt beträgt die Gesamtlänge stolze 170 cm!

Produktmerkmale

  • hohe Signalwirkung / witterungsbeständig
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,159 x 0,159 x 1,7
  • Materialstärke in mm: 4,50
  • Farbe: gelb, schwarz
  • Norm: RAL 1023, TÜV-Zulassung, TÜV-Belastungs-Prüfung
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Einbetonieren (130)
  • Lieferumfang: 1 x Rammschutzpfosten XXL zum Einbetonieren gelb/schwarz 130 cm über Flur, 1 x Bodenanker
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb | schwarz
Länge:
0,159 m
Breite:
0,159 m
Höhe:
1,7 m
Einbauhöhe:
130 cm
Materialstärke:
4,50 mm
Norm:
RAL 1023 | TÜV-Zulassung | TÜV-Belastungs-Prüfung
Ausführung:
zum Einbetonieren
Belastbarkeit:
9473 Nm
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz, Anfahrschutz, Aufprallschutz, Poller, Anfahrschutzpoller, Aufprallschutzpoller, Rammschutzpfosten, Absperrpoller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 232,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,15*
€ 345,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,85*
€ 340,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,31*
€ 315,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,60*
€ 302,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,63*
€ 276,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROBUSTO
609570
ab € 404,12*
Ähnlich
ROBUSTO
609573
ab € 427,05*
Ähnlich
ROBUSTO
609571
ab € 445,94*
Ähnlich
ROBUSTO
609572
ab € 465,10*
Ähnlich
ROBUSTO
37991
ab € 86,09*
Ähnlich
ROBUSTO
608955
ab € 88,43*
Ähnlich
ROBUSTO
71120
ab € 227,29*
Ähnlich
ROBUSTO
37156
ab € 212,32*
Ähnlich
ROBUSTO
36707
ab € 223,69*
Ähnlich
ROBUSTO
71119
ab € 249,83*
Ähnlich
ROBUSTO
37992
ab € 244,53*
Ähnlich
ROBUSTO
52970
ab € 345,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.