Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzpfosten XXL, zum Aufdübeln, rot/weiß, Stahl, Ø 15,9 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rammschutzpfosten xxl poller zum aufduebeln weiss rot 130 cm
rammschutzpfosten xxl poller zum aufduebeln weiss rot 130 cm
rammschutzpfosten xxl weiss ohne oesen aufduebeln mit untergrund
rammschutzpfosten xxl poller zum aufduebeln weiss rot 130 cm
10 schutzpfosten xxxl tuev gepruefter rammschutz
rammschutzpfosten xxl poller weiss rot 130 cm groessenvergleich hand
rammschutzpfosten xxl poller weiss rot 130 cm groessenvergleich hand
Artikel-Nr.:
     2VVRL-36707
Hersteller:
     ROBUSTO
Herst.-Nr.:
     36707
EAN/GTIN:
     4251295817583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
rammschutz-poller aufdübeln
rammschutz poller

Der rot/weiße, TÜV-geprüfte Rammschutzpfosten XXL der Marke ROBUSTO schützt effektiv Inventar, Verkehrswege und Arbeitsbereiche. Der 1,30 m hohe Pfosten (Ø 15,9 cm) aus Stahl ist mit seiner Bodenplatte fest verschweißt und wird aufgedübelt. Er ist für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet.

Produktmerkmale

  • hohe Signalwirkung / witterungsbeständig
  • Abmaße (LxBxH in m): 159.0000 x 159.0000 x 159000.00000
  • Materialstärke in mm: 4,50
  • Farbe: rot, weiß
  • Norm: RAL 9016, Reflexionsklasse RA, TÜV-Zulassung, TÜV-Belastungs-Prüfung
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufschrauben (130)
  • Lieferumfang: 1 x Rammschutzpfosten XXL zum Aufdübeln rot / weiß 130 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot | weiß
Länge:
159.0000 m
Breite:
159.0000 m
Höhe:
159000.00000 m
Einbauhöhe:
130 cm
Materialstärke:
4,50 mm
Norm:
RAL 9016 | Reflexionsklasse RA | TÜV-Zulassung | TÜV-Belastungs-Prüfung
Ausführung:
zum Aufschrauben
Belastbarkeit:
9473 Nm
Weitere Suchbegriffe: rammschutz-poller durchmesser 159 mm, Rammschutz, Anfahrschutz, Aufprallschutz, Poller, Anfahrschutzpoller, AufprallschutzpollerRammschutzpfosten, Absperrpoller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,89*
€ 330,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,97*
€ 326,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,68*
€ 305,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,18*
€ 291,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,33*
€ 265,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROBUSTO
609529
ab € 141,83*
Ähnlich
ROBUSTO
609570
ab € 404,99*
Ähnlich
ROBUSTO
609573
ab € 426,80*
Ähnlich
ROBUSTO
609571
ab € 447,25*
Ähnlich
ROBUSTO
609572
ab € 465,21*
Ähnlich
ROBUSTO
609278
ab € 277,82*
Ähnlich
ROBUSTO
609279
ab € 253,80*
Ähnlich
ROBUSTO
609281
ab € 355,30*
Ähnlich
ROBUSTO
609280
ab € 243,30*
Ähnlich
ROBUSTO
37991
ab € 86,77*
Ähnlich
ROBUSTO
608955
ab € 88,55*
Ähnlich
ROBUSTO
37156
ab € 213,73*
Ähnlich
ROBUSTO
37157
ab € 234,26*
Ähnlich
ROBUSTO
37992
ab € 244,56*
Ähnlich
ROBUSTO
52970
ab € 343,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.