Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzbügel, aufdübeln, gelb/schwarz, Stahl, 30 x 65 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rammschutzbuegel hoehe 65 cm gelb schwarz 30 cm breit
rammschutzbuegel hoehe 65 cm gelb schwarz 30 cm breit
rammschutzbuegel 30 cm breit schwarz gelb detail aus gebogenem
stahlpfosten stahlbuegel wegesperre 76 mm rohrdurchmesser standfuss schwarz gelb
06 schutzbuegel neu 2023
rammschutzbuegel 30 cm breit schwarz gelb detail aus gebogenem
rammschutzbuegel 30 cm breit schwarz gelb detail aus gebogenem
Artikel-Nr.:
     2VVRL-37772
Hersteller:
     ROBUSTO
Herst.-Nr.:
     37772
EAN/GTIN:
     4251295804071
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Rammschutz Lagerregal
Regalbeinschutz Lagerregal

Der gelb/schwarze ROBUSTO Rammschutzbügel aus Stahl (30 cm breit x 65 cm hoch) sichert Pfeiler, Pfosten, Regale und vieles mehr. Außerdem dient er zur Begrenzung, Sicherheitsabsperrung und als robuster Anfahrschutz. Er ist TÜV-geprüft und für den Innen- sowie Außeneinsatz geeignet. Zum Aufdübeln auf den Boden.

Produktmerkmale

  • robust, witterungsbeständig und auffällig / hohe Warnwirkung
  • Abmaße (LxBxH in m): 76.0000 x 300.00 x 300000.000
  • Materialstärke in mm: 3,20
  • Farbe: gelb, schwarz
  • Norm: DGUV Info 208-061 (BGR 234), RAL 1023, TÜV-Zulassung, TÜV-Belastungs-Prüfung
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufschrauben (65)
  • Lieferumfang: 1 x Rammschutzbügel zum Aufdübeln gelb/schwarz, 30 x 65 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb | schwarz
Länge:
76.0000 m
Breite:
300.00 m | 300 mm
Höhe:
300000.000 m | 650 mm
Einbauhöhe:
65 cm
Materialstärke:
3,20 mm
Norm:
DGUV Info 208-061 (BGR 234) | RAL 1023 | TÜV-Zulassung | TÜV-Belastungs-Prüfung
Ausführung:
zum Aufschrauben
Belastbarkeit:
7878 Nm
Einsatzbereich:
Außen + Innen, Außen, Innen
Befestigung:
Aufdübeln
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz-Bügel, Rammschutzbügel, robusto rammschutzbügel aufdübeln, rammschutz bügel, rammschutz-bügel außeneinsatz, Rammschutz, Anfahrschutz, Anprallschutz, Aufprallschutz, Stahl-Bügel, Wegesperre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,35*
€ 227,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,44*
€ 225,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,34*
€ 214,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,30*
€ 208,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,46*
€ 181,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROBUSTO
608776
ab € 136,99*
Ähnlich
ROBUSTO
608774
ab € 127,05*
Ähnlich
ROBUSTO
608775
ab € 131,92*
Ähnlich
ROBUSTO
37774
ab € 175,13*
Ähnlich
ROBUSTO
37773
ab € 165,00*
Ähnlich
ROBUSTO
99480
ab € 203,05*
Ähnlich
ROBUSTO
99479
ab € 184,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.