Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROBUSTO Rammschutzbügel mit Knieholm, aufdübeln, gelb/schwarz, 100 x 65 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
robusto rammschutzbuegel mit knieholm aufduebeln gelbschwarz 100 x 65
robusto rammschutzbuegel mit knieholm aufduebeln gelbschwarz 100 x 65
robusto rammschutzbuegel mit knieholm aufduebeln gelbschwarz 100 x 65
robusto rammschutzbuegel mit knieholm aufduebeln gelbschwarz 100 x 65
06 schutzbuegel neu 2023
robusto rammschutzbuegel mit knieholm aufduebeln gelbschwarz vergleich
robusto rammschutzbuegel mit knieholm aufduebeln gelbschwarz vergleich
Artikel-Nr.:
     2VVRL-99480
Hersteller:
     ROBUSTO
Herst.-Nr.:
     99480
EAN/GTIN:
     4251295822563
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rammschutz-Bügel
Rammschutzbügel
robusto rammschutzbügel aufdübeln
rammschutz bügel

Der gelb/schwarze feuerverzinkte Rammschutzbügel hat die Maße 100 cm Breite x 65 cm Höhe und einem Rohrdurchmesser von 7,6 cm. Durch den angeschweißten Knieholm ist der Bügel noch stabiler um seine Funktion als Absicherung, Absperrung, Begrenzung und Anfahrschutz zu erfüllen. Sie finden die passenden Durchsteckanker als Zubehör im Shop.

Produktmerkmale

  • prägnante Farbgebung / unkomplizierte Montage
  • Abmaße (LxBxH in m): 76.0000 x 1000.0 x 1000000.00
  • Materialstärke in mm: 3,20
  • Farbe: gelb, schwarz
  • Norm: RAL 1023, TÜV-Zulassung, TÜV-Belastungs-Prüfung
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): mit Knieholm, zum Aufschrauben (65)
  • Lieferumfang: 1 x Rammschutzbügel mit Knieholm gelb / schwarz 100 x 65 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb | schwarz
Länge:
76.0000 m
Breite:
1000.0 m | 1000 mm
Höhe:
1000000.00 m | 650 mm
Einbauhöhe:
65 cm
Materialstärke:
3,20 mm
Norm:
RAL 1023 | TÜV-Zulassung | TÜV-Belastungs-Prüfung
Ausführung:
mit Knieholm | zum Aufschrauben
Belastbarkeit:
7878 Nm
Einsatzbereich:
Außen + Innen, Außen, Innen
Befestigung:
Aufdübeln
Weitere Suchbegriffe: rammschutz-bügel außeneinsatz, Rammschutz, Anfahrschutz, Anprallschutz, Aufprallschutz, Stahl-Bügel, Wegesperre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,30*
€ 301,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,74*
€ 297,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,07*
€ 280,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,47*
€ 265,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,05*
€ 241,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROBUSTO
50698
ab € 265,04*
Ähnlich
ROBUSTO
608776
ab € 136,99*
Ähnlich
ROBUSTO
608774
ab € 127,05*
Ähnlich
ROBUSTO
608775
ab € 131,92*
Ähnlich
ROBUSTO
37774
ab € 175,13*
Ähnlich
ROBUSTO
37772
ab € 152,46*
Ähnlich
ROBUSTO
37773
ab € 165,00*
Ähnlich
ROBUSTO
99479
ab € 184,53*
Ähnlich
ROBUSTO
99485
ab € 244,42*
Ähnlich
ROBUSTO
70738
ab € 207,21*
Ähnlich
ROBUSTO
70736
ab € 193,18*
Ähnlich
ROBUSTO
70737
ab € 202,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.