Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzbügel, Aufdübeln, feuerverzinkt, Stahl, 75 x 65 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
robusto classic feuerverzinkter rammschutz 75 x 65 cm front
robusto classic feuerverzinkter rammschutz 75 x 65 cm front
robusto classic feuerverzinkter rammschutz 75 x 65 cm seitlich
robusto classic feuerverzinkte rammschutzbuegel detail bodenplatte 19 5 x
06 schutzbuegel neu 2023
robusto classic feuerverzinkt rammschutz 75 x 65 cm aufduebeln
robusto classic feuerverzinkt rammschutz 75 x 65 cm aufduebeln
Artikel-Nr.:
     2VVRL-608775
Hersteller:
     ROBUSTO
Herst.-Nr.:
     608775
EAN/GTIN:
     4251295836041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Rammschutz Lagerregal
Regalbeinschutz Lagerregal

Der 65 cm hohe Rammschutzbügel von ROBUSTO CLASSIC besticht durch seine natürliche, feuerverzinkte Optik. Mit einem stabilen Rohrdurchmesser von 7,6 cm sichert der Stahlbügel zum Aufdübeln mit einer Länge von 75 cm effektiv Pfeiler und Regale und dient zugleich zur Begrenzung, Sicherheitsabsperrung und als robuster Anfahrschutz.

Produktmerkmale

  • perfekt zum Weiterverarbeiten bzw. Einfärben nach Ihren Farbwünschen und Vorgaben / perfekt gerüstet für den Innen- und Außeneinsatz!
  • Abmaße (LxBxH in m): 76.0000 x 750.000 x 750000.0000
  • Materialstärke in mm: 3,20
  • Farbe: silber
  • Norm: TÜV-Zulassung, TÜV-Belastungs-Prüfung
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufschrauben (65)
  • Lieferumfang: 1 x Rammschutzbügel zum Aufdübeln feuerverzinkt, 75 x 65 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
76.0000 m
Breite:
750.000 m | 750 mm
Höhe:
750000.0000 m | 650 mm
Einbauhöhe:
65 cm
Materialstärke:
3,20 mm
Norm:
TÜV-Zulassung | TÜV-Belastungs-Prüfung
Ausführung:
zum Aufschrauben
Belastbarkeit:
7878 Nm
Einsatzbereich:
Außen + Innen, Außen, Innen
Befestigung:
Aufdübeln
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz-Bügel, Rammschutzbügel, robusto rammschutzbügel aufdübeln, rammschutz bügel, rammschutz-bügel außeneinsatz, fahrradbügel, fahrradparker, fahrradständer, anlehnbügel, fahrradanlehnbügel, edelstahl, abweisbügel, bügelparker, sperrbügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,13*
€ 197,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,40*
€ 196,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,13*
€ 185,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,62*
€ 180,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,92*
€ 156,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROBUSTO
608776
ab € 136,99*
Ähnlich
ROBUSTO
608774
ab € 127,05*
Ähnlich
ROBUSTO
37774
ab € 175,13*
Ähnlich
ROBUSTO
37772
ab € 152,46*
Ähnlich
ROBUSTO
37773
ab € 165,00*
Ähnlich
ROBUSTO
99480
ab € 203,05*
Ähnlich
ROBUSTO
99479
ab € 184,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.