Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplett-Set, EURO1 Schrankenzaun mit zwei Fußplatten, TL und ZTV-SA, 2 Meter


Menge:  Satz  
Produktinformationen
absperrschranke euro aus robustem kunststoff 2 meter tl geprueft
absperrschranke euro aus robustem kunststoff 2 meter tl geprueft
fussplatte universal 28 kg nach tl witterungsbestaendig
absperrschranke euro aus robustem kunststoff 2 meter tl geprueft
absperrschranke euro robuster kunststoff 2 meter tl geprueft zoom
absperrschranken euro robuster kunststoff 2 meter tl geprueft praxis
absperrschranken euro robuster kunststoff 2 meter tl geprueft praxis
Artikel-Nr.:
     2VVRL-50832
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     50832
EAN/GTIN:
     4251295815473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bakenfußplatte
Schrankenzaun
schrankenzaun 2m
schrankenzaun

Das professionelle WEMAS Absperrschranken-Komplett-Set für das Betriebsgelände oder für Längsabsperrungen im StVO-Bereich enthält das 2 m lange Absperrschrankengitter EURO1 FUTURE und 2 K1 Fußplatten. Mit dem Erweiterungs-Set kann das System zur Baustellenabsicherung beliebig verlängert werden.

Produktmerkmale

  • kompatibel mit allen genormten Fußplatten / zentrales Feld zur Anbringung von Logos oder Warnhinweisen
  • Abmaße (LxBxH in m): 2 x 0,8 x 1
  • Farbe: rot, weiß
  • Norm: RSA, Reflexionsklasse RA1, StVO, TL-Absperrschranken, ZTV-SA 97
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufstellen (100)
  • Lieferumfang: 1 x Absperrschranke 2 m x 1 m, 2 x Fußplatte 80 x 40 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot | weiß
Länge:
2 m
Breite:
0,8 m
Höhe:
1 m
Einbauhöhe:
100 cm
Norm:
RSA | Reflexionsklasse RA1 | StVO | TL-Absperrschranken | ZTV-SA 97
Ausführung:
zum Aufstellen
Weitere Suchbegriffe: schrankenzaun rot, Absperrschranke, Absperrzaun, Baustellenschranke, Schrankenschutzgitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,49*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 223,68*
€ 266,18
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 221,93*
€ 264,10
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 211,76*
€ 251,99
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 200,58*
€ 238,69
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 180,49*
€ 214,78
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608008
ab € 282,62*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608007
ab € 282,58*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
608744
ab € 659,28*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609442
ab € 1.673,20*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609603
ab € 907,56*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
70516
ab € 157,09*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609444
ab € 381,74*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609443
ab € 199,80*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609441
ab € 217,60*
Ähnlich
Wemas
609657
ab € 668,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.