Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungs-Set, EURO1 Schrankenzaun mit 1 Fußplatte, TL und ZTV-SA, 2 Meter


Menge:  Satz  
Produktinformationen
absperrschranke euro aus robustem kunststoff 2 meter tl geprueft
absperrschranke euro aus robustem kunststoff 2 meter tl geprueft
absperrschranke euro robuster kunststoff 2 meter tl geprueft zoom
absperrschranke euro robuster kunststoff 2 meter tl geprueft zoom
absperrschranke euro aus robustem kunststoff 2 meter tl geprueft
schrankenzaun reflektierende folie ra1 rot weiss detail
schrankenzaun reflektierende folie ra1 rot weiss detail
Artikel-Nr.:
     2VVRL-70516
Hersteller:
     Wemas
Herst.-Nr.:
     70516
EAN/GTIN:
     4251295816272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bakenfußplatte
Schrankenzaun
schrankenzaun 2m
schrankenzaun

Das professionelle Absperrschranken-Erweiterungs-Set für das Betriebsgelände oder für Längsabsperrungen im StVO-Bereich enthält das 2 Meter lange WEMAS Absperrschrankengitter EURO1 FUTURE und eine WEMAS K1 Fußplatte. Das Schrankenschutzgitter-Set dient zur Verlängerung eines bestehenden modularen Komplett-Sets (hier auch im Shop erhältlich).

Produktmerkmale

  • kompatibel mit allen genormten Fußplatten / zentrales Feld zur Anbringung von Logos oder Warnhinweisen
  • Abmaße (LxBxH in m): 2 x 0,8 x 1
  • Farbe: rot, weiß
  • Norm: RSA, Reflexionsklasse RA1, StVO, TL-Absperrschranken, ZTV-SA 97
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufstellen (100)
  • Lieferumfang: 1 x Absperrschranke 2 m x 1 m, 1 x Fußplatte 80 x 40 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot | weiß
Länge:
2 m
Breite:
0,8 m
Höhe:
1 m
Einbauhöhe:
100 cm
Norm:
RSA | Reflexionsklasse RA1 | StVO | TL-Absperrschranken | ZTV-SA 97
Ausführung:
zum Aufstellen
Weitere Suchbegriffe: schrankenzaun rot, Absperrschranke, Absperrzaun, Baustellenschranke, Schrankenschutzgitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,76*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 196,49*
€ 233,82
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 195,15*
€ 232,23
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 186,62*
€ 222,08
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 178,64*
€ 212,58
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 156,76*
€ 186,54
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608008
ab € 281,74*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608007
ab € 282,92*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
608744
ab € 662,29*
Ähnlich
Wemas
609442
ab € 1.678,10*
Ähnlich
Wemas
609603
ab € 899,66*
Ähnlich
Wemas
50832
ab € 180,83*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609444
ab € 381,16*
Ähnlich
Wemas
609443
ab € 198,68*
Ähnlich
Wemas
609441
ab € 218,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.