Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperr-Set, 2 m EURO1 Schrankenzaun, Fußplatten + 5 Blitzleuchten Gelb + ZTV-SA


Menge:  Satz  
Produktinformationen
absperrschranke euro robuster kunststoff 2 meter tl geprueft verbindung
absperrschranke euro robuster kunststoff 2 meter tl geprueft verbindung
fussplatte universal 28 kg nach tl witterungsbestaendig
absperrschranke euro robuster kunststoff 2 meter tl geprueft zoom
nissen blitzleuchte euro led gemaess en 12357 tl geprueft
niko schluessel adapter fuer baulampen erklaerung wie benutzen
niko schluessel adapter fuer baulampen erklaerung wie benutzen
Artikel-Nr.:
     2VVRL-608008
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     608008
EAN/GTIN:
     4251295832128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bakenfußplatte
Schrankenzaun
schrankenzaun 2m
schrankenzaun

Mit unserem Absperr-Komplett-Set sperren Sie Baustellen und andere Beeinträchtigungen auffällig auf langer Strecke ab! Bestehend aus der 2 m langen EURO1 FUTURE Schranke, 2 WEMAS K1 Fußplatten und 5 Blitzleuchten in Gelb mit beidseitiger Lichtausstrahlung ist das Set perfekt für eine umfassende Warnung vor Gefahrenstellen auf dem Betriebsgelände.

Produktmerkmale

  • hohe Warnwirkung und Standfestigkeit für den StVO-Bereich / leichter Auf- und Abbau am Einsatzort
  • Abmaße (LxBxH in m): 2 x 0,8 x 1,22
  • Farbe: gelb, rot, schwarz, weiß
  • Norm: EN 12352, RSA, Reflexionsklasse RA1, StVO, TL-Absperrschranken, TL-Aufstellvorrichtung, TL-geprüft, ZTV-SA 97
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufstellen (122)
  • Lieferumfang: 1 x Absperrschranke 2 m x 1 m, 2 x Fußplatte 80 x 40 cm, 5 x Blitzleuchte Gelb
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb | rot | schwarz | weiß
Länge:
2 m
Breite:
0,8 m
Höhe:
1,22 m
Einbauhöhe:
122 cm
Norm:
EN 12352 | RSA | Reflexionsklasse RA1 | StVO | TL-Absperrschranken | TL-Aufstellvorrichtung | TL-geprüft | ZTV-SA 97
Ausführung:
zum Aufstellen
Weitere Suchbegriffe: schrankenzaun rot, Absperrschranke, Absperrzaun, Absperrung, Absperrmaßnahme, Straßenabsperrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 281,74*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 343,48*
€ 408,74
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 340,77*
€ 405,52
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 322,31*
€ 383,55
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 312,49*
€ 371,86
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 281,74*
€ 335,27
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608007
ab € 282,92*
Ähnlich
Wemas
608745
ab € 1.323,93*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
609385
ab € 940,92*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
609519
ab € 1.013,27*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
608743
ab € 274,62*
Ähnlich
Wemas
609442
ab € 1.678,10*
Ähnlich
Wemas
608742
ab € 243,64*
Ähnlich
Wemas
609603
ab € 899,66*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608741
ab € 537,42*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609383
ab € 656,77*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609520
ab € 692,57*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608740
ab € 158,64*
Ähnlich
Wemas
70516
ab € 156,76*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607861
ab € 1.016,19*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609384
ab € 1.268,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.