Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Paar, Gr. 9, UVEX C300 dry Schnittschutzhandschuh


Menge:  Satz  
Produktinformationen
uvex c300 dry schnittschutzhandschuh oeko tex standard 100 10
uvex c300 dry schnittschutzhandschuh oeko tex standard 100 10
uvex c300 dry schnittschutzhandschuh oeko tex standard 100 handruecken
uvex c300 dry schnittschutzhandschuh oeko tex standard 100 innenhand
uvex c300 dry detail
schnittschutz handschuh uvex c300 dry praxis
schnittschutz handschuh uvex c300 dry praxis
Artikel-Nr.:
     2VVRL-602169
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     602169
EAN/GTIN:
     4251295812151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Der UVEX C300 dry ist ein Schnittschutzhandschuh mit Strickbund für Arbeiten in trockener Umgebung mit rutschfester Vinyl-Benoppung. Der anthrazit-farbene Handschuh ist luftdurchlässig und besitzt einen mittleren Schnittschutz 3 (auf einer Skala von 0 - 5). Größe 9 (Gr. L) für mittelgroße Hände, 10 Paar je Verpackung.

Produktmerkmale

  • Schnittschutzklasse 3 / mit kühlender Wirkung
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,25 x - x -
  • Farbe: grün, schwarz
  • Norm: CE, EN 388, Öko-Tex Standard 100
  • Lieferumfang: 10 Paar Schnittschutzhandschuh Größe 9
Weitere Informationen:
Farbe:
grün | schwarz
Länge:
0,25 m
Norm:
CE | EN 388 | Öko-Tex Standard 100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,01*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 13,401* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 168,99*
€ 201,10
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 167,65*
€ 199,50
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 162,37*
€ 193,22
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 153,15*
€ 182,25
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 134,01*
€ 159,47
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
uvex
602170
ab € 134,15*
Ähnlich
uvex
602171
ab € 133,60*
Ähnlich
uvex
602167
ab € 133,56*
Ähnlich
uvex
602168
ab € 133,14*
Ähnlich
uvex
602240
ab € 1.258,44*
Ähnlich
uvex
602241
ab € 1.257,29*
Ähnlich
uvex
602237
ab € 1.258,01*
Ähnlich
uvex
602238
ab € 1.254,50*
Ähnlich
uvex
602239
ab € 1.258,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.