Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN Sanitätswandschrank JUNIORSAFE leer, weiß, 49 x 20 x 42 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
soehngen sanitaetswandschrank junior safe weiss seitlich
soehngen sanitaetswandschrank junior safe weiss seitlich
soehngen sanitaetswandschrank junior safe weiss front
soehngen sanitaetswandschrank junior safe weiss rueckseite
soehngen set sanitaetsschrank orange zubehoer
soehngen sanitaetswandschrank junior safe weiss groessenvergleich
soehngen sanitaetswandschrank junior safe weiss groessenvergleich
Artikel-Nr.:
     2VVRL-607209
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     607209
EAN/GTIN:
     4251295827759
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Sanitäts-Wandschrank

Der weiße SÖHNGEN® Sanitätsschrank JUNIORSAFE mit Zylinder-Sicherheitsschloss zur sicheren Aufbewahrung von Erste-Hilfe-Material z. B. gemäß ASR A4.3, DIN 13157 oder DIN 13169. Mit 49x20x42 cm Größe und 2 Aussparungen kann er einfach an der Wand befestigt werden und ist im Notfall schnell erreichbar. Für jeden Sanitätsraum, individuell einrichtbar!

Produktmerkmale

  • stabiler Qualitätsschutz aus Stahl für Ihre Erste-Hilfe-Materialien / schützt zuverlässig vor Schmutz, Staub und Beschädigung
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,49 x 0,2 x 0,42
  • Farbe: weiß
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufschrauben (-)
  • Lieferumfang: 1 x SÖHNGEN Verbandschrank JUNIORSAFE weiß, 2 x Schlüssel, Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
0,49 m
Breite:
0,2 m
Höhe:
0,42 m
Ausführung:
zum Aufschrauben
Weitere Suchbegriffe: Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, erste-hilfe-schrank leer abschließbar, erste-hilfe-schrank leer, erste-hilfe-schrank söhngen, verbandsschrank, sanitätswandschrank, erste hilfe wandschrank, verbandschran, medizinschrank, arzneischrank, medikamentenschrank, erste hilfe schrank, sanitätsschrank, arzneimittelschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,05*
€ 184,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,55*
€ 181,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,20*
€ 176,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,70*
€ 169,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,45*
€ 148,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Söhngen
607252
ab € 259,08*
Ähnlich
Söhngen
608477
ab € 747,50*
Ähnlich
Söhngen
607250
ab € 135,77*
Ähnlich
Söhngen
607248
ab € 151,05*
Ähnlich
Söhngen
607249
ab € 176,82*
Ähnlich
Söhngen
40993
ab € 350,70*
Ähnlich
Söhngen
40995
ab € 371,08*
Ähnlich
Söhngen
70331
ab € 176,18*
Ähnlich
Söhngen
70828
ab € 231,11*
Ähnlich
Söhngen
607290
ab € 163,41*
Ähnlich
Söhngen
607253
ab € 189,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.