Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN Verbandschrank NovoLine 2, weißes Stahlblech, leer, 36 x 20 x 56 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
soehngen verbandschrank novoline 2 seitlich
soehngen verbandschrank novoline 2 seitlich
soehngen verbandschrank novoline 2 front
soehngen verbandschrank novoline 2 leer
soehngen verbandschrank novoline 2 groessenvergleich
soehngen novoline detail dichtung
soehngen novoline detail dichtung
Artikel-Nr.:
     2VVRL-607253
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     607253
EAN/GTIN:
     4251295827889
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Sanitäts-Wandschrank

Der SÖHNGEN® Verbandschrank NovoLine 2 in Weiß mit 2 höhenverstellbaren Einlegeböden und Türablagefächern für besonders viel Stauraum. Mit Türknauf und Drehverschluss für problemloses Verschließen. Der 36 x 20 x 56 cm große Verbandschrank besteht aus stabilem, pulverbeschichtetem Stahlblech. Mit Vorbohrungen + Montagematerial zur Wandbefestigung.

Produktmerkmale

  • einfache Wandbefestigung dank rückseitiger Aussparung / frei bestückbar mit den für Sie wichtigen Erste-Hilfe-Materialien
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,36 x 0,2 x 0,56
  • Farbe: weiß
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufschrauben (-)
  • Lieferumfang: 1 x SÖHNGEN Verbandschrank NovoLine 1 weiß, Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
0,36 m
Breite:
0,2 m
Höhe:
0,56 m
Ausführung:
zum Aufschrauben
Weitere Suchbegriffe: Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, söhngen® sanitätsschrank leer, erste-hilfe-schrank leer, erste-hilfe-schrank söhngen, verbandsschrank, sanitätswandschrank, erste hilfe wandschrank, verbandschran, medizinschrank, arzneischrank, medikamentenschrank, erste hilfe schrank, sanitätsschrank, arzneimittelschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,81*
€ 277,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,52*
€ 275,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,82*
€ 266,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,48*
€ 257,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,67*
€ 225,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Söhngen
607252
ab € 259,08*
Ähnlich
Söhngen
608477
ab € 747,50*
Ähnlich
Söhngen
607250
ab € 135,77*
Ähnlich
Söhngen
607209
ab € 124,45*
Ähnlich
Söhngen
607248
ab € 151,05*
Ähnlich
Söhngen
607249
ab € 176,82*
Ähnlich
Söhngen
40993
ab € 350,70*
Ähnlich
Söhngen
40995
ab € 371,08*
Ähnlich
Söhngen
70331
ab € 176,18*
Ähnlich
Söhngen
70828
ab € 231,11*
Ähnlich
Söhngen
607290
ab € 163,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.