Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN Verbandschrank London, ohne Füllung, 2-türig, 60,4 x 17 x 46,2 cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
erste hilfe verbandsschrank london seitlich
erste hilfe verbandsschrank london seitlich
erste hilfe verbandsschrank london front
erste hilfe verbandsschrank london leer offen
erste hilfe verbandsschrank london groessenvergleich
Artikel-Nr.:
     2VVRL-70828
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     70828
EAN/GTIN:
     4251295820989
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Sanitäts-Wandschrank

Der ungefüllte SÖHNGEN® Verbandschrank LONDON eignet sich als 2-türiger Verbandschrank ideal zur Aufnahme von großen Erste Hilfe Füllungen nach DIN 13169. Es ist weiß, aus Stahlblech und zur Wandmontage. Inkl. höhenverstellbaren Einlegeböden, 2 Schubladen und Ablagen für Zusatz-Stauraum. Abschließbar, mit 2 Schlüsseln und Befestigungsmaterial.

Produktmerkmale

  • Der große Verbandschrank mit viel Platz von Söhngen. / 2 Türen, 4 Einlegeböden, 6 Staufächer - da ist Platz zur Genüge!
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,604 x 0,17 x 0,462
  • Farbe: weiß
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufschrauben (-)
  • Lieferumfang: 1 x SÖHNGEN Verbandschrank LONDON, 2 x Schlüssel, Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
0,604 m
Breite:
0,17 m
Höhe:
0,462 m
Ausführung:
zum Aufschrauben
Weitere Suchbegriffe: Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, erste-hilfe-schrank leer abschließbar, erste-hilfe-schrank leer, erste-hilfe-schrank söhngen, verbandsschrank, sanitätswandschrank, erste hilfe wandschrank, verbandschran, medizinschrank, arzneischrank, medikamentenschrank, erste hilfe schrank, sanitätsschrank, arzneimittelschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 231,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,79*
€ 334,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,18*
€ 331,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,07*
€ 317,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,21*
€ 309,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,11*
€ 275,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Söhngen
607252
ab € 259,08*
Ähnlich
Söhngen
608477
ab € 747,50*
Ähnlich
Söhngen
607250
ab € 135,77*
Ähnlich
Söhngen
607209
ab € 124,45*
Ähnlich
Söhngen
607248
ab € 151,05*
Ähnlich
Söhngen
607249
ab € 176,82*
Ähnlich
Söhngen
40993
ab € 350,70*
Ähnlich
Söhngen
40995
ab € 371,08*
Ähnlich
Söhngen
70331
ab € 176,18*
Ähnlich
Söhngen
607290
ab € 163,41*
Ähnlich
Söhngen
607253
ab € 189,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.