Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrsystem rot/weiß, Leitkegel 75 cm, Aufsatz mit 10 m Gurt, Magnethalterung


Menge:  Satz  
Produktinformationen
absperrsystem rot weiss leitkegel 75 cm aufsatz und magnethalterung
absperrsystem rot weiss leitkegel 75 cm aufsatz und magnethalterung
top gurt system leitkegelaufsatz magnetclip rot weiss schraffiert 10
top gurt system leitkegelaufsatz rot weiss schraffiert 10 m
top gurt system magnetischer wandclip schwarz fuer gurtpfosten front
top gurt system leitkegelaufsatz rot weiss schraffiert 10 m
top gurt system leitkegelaufsatz rot weiss schraffiert 10 m
Artikel-Nr.:
     2VVRL-608005
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     608005
EAN/GTIN:
     4251295832098
Suchbegriffe:
Kegel-Gurt
Kegelgurt
Leitkegelgurt
Leitkegel

Sichern Sie Ihren Arbeitsbereich auch unterwegs bei ungeplanten Einsätzen mit dem leicht transportier- und aufbaubaren Absperrsystem! Sie erhalten eine Magnethalterung (zur Anbringung z. B. am Auto) für das 10 Meter lange Absperrband des TopGurtSystem Leitkegelaufsatzes in Rot/Weiß und eine farblich passende, 75 cm hohe standfeste Pylone.

Produktmerkmale

  • so sind Sie immer vorbereitet für spontane Einsätze / auch als Einzelperson schnell und einfach aufgebaut
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,4 x 0,4 x 0,89
  • Farbe: rot, schwarz, weiß
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufstellen (89)
  • Lieferumfang: 1 x Leitkegel 75 cm, rot tagesleuchtend/weiß, 1 x TopGurtSystem Leitkegelaufsatz mit 10 Meter rot/weißem Absperrgurt, 1 x TopGurtSystem Magnethalterung
Weitere Informationen:
Farbe:
rot | schwarz | weiß
Länge:
0,4 m
Breite:
0,4 m
Höhe:
0,89 m
Einbauhöhe:
89 cm
Ausführung:
zum Aufstellen
Weitere Suchbegriffe: Pylon, Pylonen, Verkehrsleitkegel, leitkegel, Warnkegel, Pylone, Absperrband, Absperrgurt, Gurtkassette, Leitkgelaufsatz, Absperrsystem, Absperrmaßnahme, Verkehrshütchen, Hütchen, Markierungskegel, Absperrhut, Absperrkegel, PiloneLeitkegelaufsatz, Skipper, Baustelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,51*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 172,37*
€ 205,12
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 171,03*
€ 203,53
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 163,40*
€ 194,45
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 157,31*
€ 187,20
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 137,51*
€ 163,64
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608004
ab € 167,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.