Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrsystem rot/weiß, Leitkegel 100 cm, Aufsatz mit 10 m Gurt, Magnethalterung


Menge:  Satz  
Produktinformationen
absperrsystem rot weiss leitkegel 100 cm aufsatz und magnethalterung
absperrsystem rot weiss leitkegel 100 cm aufsatz und magnethalterung
top gurt system leitkegelaufsatz magnetclip rot weiss schraffiert 10
top gurt system leitkegelaufsatz rot weiss schraffiert 10 m
top gurt system magnetischer wandclip schwarz fuer gurtpfosten front
top gurt system leitkegelaufsatz rot weiss schraffiert 10 m
top gurt system leitkegelaufsatz rot weiss schraffiert 10 m
Artikel-Nr.:
     2VVRL-608004
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     608004
EAN/GTIN:
     4251295832081
Suchbegriffe:
Kegel-Gurt
Kegelgurt
Leitkegelgurt
Leitkegel

Auch spontan Absperrungen errichten, die besonders gut sichtbar und absichernd sind. Mit unserem Absperrsystem kein Problem: die standfeste,100 cm hohe Pylone, der TopGurtSystem Leitkegelaufsatz mit 10 Meter rot/weißem Absperrgurt und die passende Magnethalterung, die z. B. an einem Auto befestigt werden kann, rüsten Sie ideal für unterwegs aus!

Produktmerkmale

  • auch als Einzelperson schnell und einfach aufgebaut / so sind Sie immer vorbereitet für spontane Einsätze
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,44 x 0,44 x 1,105
  • Farbe: rot, schwarz, weiß
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufstellen (110.5)
  • Lieferumfang: 1 x Leitkegel 100 cm, rot tagesleuchtend/weiß, 1 x TopGurtSystem Leitkegelaufsatz mit 10 Meter rot/weißem Absperrgurt, 1 x TopGurtSystem Magnethalterung
Weitere Informationen:
Farbe:
rot | schwarz | weiß
Länge:
0,44 m
Breite:
0,44 m
Höhe:
1,105 m
Einbauhöhe:
110.5 cm
Ausführung:
zum Aufstellen
Weitere Suchbegriffe: Pylon, Pylonen, Verkehrsleitkegel, leitkegel rot/ weiß tagesleuchtend, leitkegel, leitkegel 1000 mm, Warnkegel, Pylone, Absperrband, Absperrgurt, Gurtkassette, Leitkgelaufsatz, Absperrsystem, Absperrmaßnahme, Verkehrshütchen, Hütchen, Markierungskegel, Absperrhut, Absperrkegel, PiloneLeitkegelaufsatz, Skipper, Baustelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,26*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 209,77*
€ 249,63
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 207,97*
€ 247,48
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 199,68*
€ 237,62
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 191,51*
€ 227,90
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 167,26*
€ 199,04
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610454
ab € 252,90*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608005
ab € 137,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.