Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIGPACK Sperrpfosten, Dreikantschloss, 3 Stück, rot/weiß, Ø 6 cm, Einbetonieren


Menge:  Satz  
Produktinformationen
3 x sperrpfosten dreikantschloss einbetonieren ohne kettenoese rot weiss
3 x sperrpfosten dreikantschloss einbetonieren ohne kettenoese rot weiss
technische zeichnung sperrpfosten mit dreikantschloss
sperrpfosten rund herausnehmbar ohne kettenoesen groessenvergleich
sperrpfosten rund herausnehmbar mit massivem dreikantschloss
Artikel-Nr.:
     2VVRL-608693
Hersteller:
     ROBUSTO
Herst.-Nr.:
     608693
EAN/GTIN:
     4251295835440
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Die feuerverzinkten Sperrpfosten mit Ø 6 cm sind optimal für die Absperrung von Fußgängerzonen, Parkplätzen und Feuerwehr-Zufahrten. Die kontraststarken, rot reflektierend/weißen Pfosten sind mit einem Dreikantschloss versehen und können mit dem passenden Dreikantschlüssel einfach herausgenommen werden. Je Bestelleinheit erhalten Sie 3 Stück.

Produktmerkmale

  • langlebiges Material / einfach herausnehmbar
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,06 x 0,06 x 1,4
  • Materialstärke in mm: 2,00
  • Farbe: rot, weiß
  • Norm: DIN 3222, RAL 9016, Reflexionsklasse RA
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Einbetonieren (100)
  • Lieferumfang: 3 x Sperrpfosten Ø 6 cm, mit Dreikantschloss und Bodenhülse, rot/weiß, 100 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot | weiß
Länge:
0,06 m
Breite:
0,06 m
Höhe:
1,4 m
Einbauhöhe:
100 cm
Materialstärke:
2,00 mm
Norm:
DIN 3222 | RAL 9016 | Reflexionsklasse RA
Ausführung:
zum Einbetonieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 334,67*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 3 Stück (ab € 111,55667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 406,32*
€ 483,52
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 400,32*
€ 476,38
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 374,03*
€ 445,10
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 366,62*
€ 436,28
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 334,67*
€ 398,26
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROBUSTO
609529
ab € 142,62*
Ähnlich
ROBUSTO
611036
ab € 447,99*
Ähnlich
ROBUSTO
609576
ab € 437,17*
Ähnlich
ROBUSTO
609578
ab € 387,00*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
611037
ab € 437,67*
Ähnlich
ROBUSTO
608690
ab € 303,46*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608695
ab € 432,90*
Ähnlich
ROBUSTO
609577
ab € 394,70*
Ähnlich
ROBUSTO
608691
ab € 435,45*
Ähnlich
ROBUSTO
609278
ab € 279,76*
Ähnlich
ROBUSTO
609279
ab € 254,51*
Ähnlich
ROBUSTO
609281
ab € 355,84*
Ähnlich
ROBUSTO
609280
ab € 244,00*
Ähnlich
ROBUSTO
608694
ab € 242,65*
Ähnlich
ROBUSTO
608692
ab € 295,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.