Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIGPACK 5 x Absperrpfosten, rot/weiß, zum Einbetonieren, 2 Ösen, Ø 6 cm, 140 cm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
bigpack 5 x absperrpfosten stahl rot weiss zum einbetonieren
bigpack 5 x absperrpfosten stahl rot weiss zum einbetonieren
absperrpfosten rot weiss zum einbetonieren stahl mit kettenoesen 6
stahlpfosten rammschutzpfosten zum einbetonieren rot weiss fuss detail
absperrpfosten aus stahl zum einsetzen 2 oesen rot weiss
absperrpfosten stahl rot weiss zum einbetonieren
absperrpfosten stahl rot weiss zum einbetonieren
Artikel-Nr.:
     2VVRL-609279
Hersteller:
     ROBUSTO
Herst.-Nr.:
     609279
EAN/GTIN:
     4251295838458
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Die Absperr-Pfosten mit Kettenösen aus feuerverzinktem Stahl sind 140 cm lang (100 cm über Flur) und somit ideal für Begrenzungen im Innen- und Außenbereich. Mit den Ø 6 cm großen Pollern zum Einbetonieren lassen sich Gehwege, Sicherheitsbereiche und Arbeitsflächen effektiv schützen. Je Bestelleinheit erhalten Sie 5 Schutzpfosten in Rot/Weiß.

Produktmerkmale

  • gute Warnwirkung / mit Kettenösen zum Anbringen von Absperrketten, -bändern und -seilen
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,06 x 0,06 x 1,4
  • Materialstärke in mm: 2,00
  • Farbe: rot, weiß
  • Norm: RAL 9016, Reflexionsklasse RA
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Einbetonieren (100)
  • Lieferumfang: 5 x Absperrpfosten rot/weiß 140 cm mit Kettenösen, 5 x Queranker
Weitere Informationen:
Farbe:
rot | weiß
Länge:
0,06 m
Breite:
0,06 m
Höhe:
1,4 m
Einbauhöhe:
100 cm
Materialstärke:
2,00 mm
Norm:
RAL 9016 | Reflexionsklasse RA
Ausführung:
zum Einbetonieren
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, sperrpfosten stahl rundrohr d 60 mm, absperrpfosten, absperrpfosten bodenhülse, Absperrpoller, Poller, Stahlpoller, Stahlrohrpoller, Rammschutzpoller, Rammschutzpfosten, Pfosten, Leitpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 252,62*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 5 Stück (ab € 50,524* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 315,87*
€ 375,89
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 310,06*
€ 368,97
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 292,22*
€ 347,74
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 286,28*
€ 340,67
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 252,62*
€ 300,62
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROBUSTO
608094
ab € 132,64*
Ähnlich
ROBUSTO
71679
ab € 222,95*
Ähnlich
ROBUSTO
71680
ab € 192,64*
Ähnlich
ROBUSTO
71673
ab € 207,47*
Ähnlich
ROBUSTO
609529
ab € 141,86*
Ähnlich
ROBUSTO
609590
ab € 305,07*
Ähnlich
ROBUSTO
609278
ab € 278,68*
Ähnlich
ROBUSTO
609281
ab € 353,60*
Ähnlich
ROBUSTO
609280
ab € 243,10*
Ähnlich
ROBUSTO
608694
ab € 244,11*
Ähnlich
ROBUSTO
608693
ab € 336,87*
Ähnlich
ROBUSTO
609012
ab € 508,15*
Ähnlich
ROBUSTO
607847
ab € 531,70*
Ähnlich
ROBUSTO
71661
ab € 260,99*
Ähnlich
ROBUSTO
36707
ab € 223,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.