Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIGPACK 5 x Rammschutzpfosten L, rot/weiß, zum Einbetonieren, Ø 6 cm, 140 cm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
bigpack 5 x rammschutzpfosten l stahl rot weiss einbetonieren
bigpack 5 x rammschutzpfosten l stahl rot weiss einbetonieren
absperrpfosten rot weiss zum herausnehmen stahl 6 x 140
stahlpfosten rammschutzpfosten zum einbetonieren rot weiss fuss detail
bodenanker fuer rammschutzbuegel wegesperren zum einbetonieren aus stahl
absperrpfosten rot weiss herausnehmen stahl 6 x 140 cm
absperrpfosten rot weiss herausnehmen stahl 6 x 140 cm
Artikel-Nr.:
     2VVRL-609280
Hersteller:
     ROBUSTO
Herst.-Nr.:
     609280
EAN/GTIN:
     4251295838465
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
rammschutz-poller einbetonieren
rammschutz poller

Die Absperr-Pfosten zum Einbetonieren aus feuerverzinktem Stahl sind 140 cm lang (100 cm über Flur) und somit ideal für Begrenzungen im Innen- und Außenbereich. Mit den Ø 6 cm großen Pollern lassen sich Gehwege, Sicherheitsbereiche und Arbeitsflächen effektiv schützen. Je Bestelleinheit erhalten Sie 5 Schutzpfosten in Rot/Weiß.

Produktmerkmale

  • gute Warnwirkung / für dauerhafte Absperrungen im Innen- und Außeneinsatz
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,06 x 0,06 x 1,4
  • Materialstärke in mm: 2,00
  • Farbe: rot, weiß
  • Norm: RAL 9016, Reflexionsklasse RA
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Einbetonieren (100)
  • Lieferumfang: 5 x Absperrpfosten rot/weiß 140 cm, 5 x Queranker
Weitere Informationen:
Farbe:
rot | weiß
Länge:
0,06 m
Breite:
0,06 m
Höhe:
1,4 m
Einbauhöhe:
100 cm
Materialstärke:
2,00 mm
Norm:
RAL 9016 | Reflexionsklasse RA
Ausführung:
zum Einbetonieren
Weitere Suchbegriffe: Absperrpfosten, Absperrpoller, Poller, Stahlpoller, Stahlrohrpoller, Sperrpfosten, Rammschutzpfosten, Pfosten, Leitpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,10*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 5 Stück (ab € 48,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 306,11*
€ 364,27
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 300,78*
€ 357,93
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 280,80*
€ 334,15
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 267,85*
€ 318,74
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 243,10*
€ 289,29
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROBUSTO
608094
ab € 132,64*
Ähnlich
ROBUSTO
71679
ab € 222,95*
Ähnlich
ROBUSTO
71680
ab € 192,64*
Ähnlich
ROBUSTO
71673
ab € 207,47*
Ähnlich
ROBUSTO
609529
ab € 141,86*
Ähnlich
ROBUSTO
609590
ab € 305,07*
Ähnlich
ROBUSTO
609278
ab € 278,68*
Ähnlich
ROBUSTO
609279
ab € 252,62*
Ähnlich
ROBUSTO
609281
ab € 353,60*
Ähnlich
ROBUSTO
608694
ab € 244,11*
Ähnlich
ROBUSTO
608693
ab € 336,87*
Ähnlich
ROBUSTO
609012
ab € 508,15*
Ähnlich
ROBUSTO
607847
ab € 531,70*
Ähnlich
ROBUSTO
71661
ab € 260,99*
Ähnlich
ROBUSTO
36707
ab € 223,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.