Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIGPACK SÖHNGEN Sicherheitsplombe zum Beschriften, weiß, 200 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen
bigpack soehngen sicherheitsplombe zum beschriften weiss 200 stueck
bigpack soehngen sicherheitsplombe zum beschriften weiss 200 stueck
bigpack soehngen sicherheitsplombe zum beschriften weiss 200 stueck vorderseite
bigpack soehngen sicherheitsplombe zum beschriften weiss 200 stueck rueckseite
bigpack soehngen sicherheitsplombe zum beschriften weiss detail
bigpack soehngen sicherheitsplombe kunststoff beschriften weiss praxis
bigpack soehngen sicherheitsplombe kunststoff beschriften weiss praxis
Artikel-Nr.:
     2VVRL-608830
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     608830
EAN/GTIN:
     4251295836485
Suchbegriffe:
Plombe
Sicherheitsplomben
söhngen plombe weiß
plombe

Die weißen Söhngen® Sicherheitsplomben aus flexiblem Kunststoff sind ideal zum Schutz vor unbefugtem Zugriff Ihrer Erste-Hilfe-Koffer. Sie lassen sich im Notfall schnell entfernen und bieten genug Platz zum Beschriften oder Bekleben. Durchmesser: 2,7 mm. Je Bestelleinheit erhalten Sie 200 Stück.

Produktmerkmale

  • dient der Sichtkontrolle, ob der Kasten seit der letzten Vollständigkeits-Überprüfung geöffnet wurde / die Plombe erspart Zeit: Ist sie noch dran, muss der umfangreiche Inhalt eines Erste Hilfe Koffers nicht mühsam auf Unversehrtheit gecheckt werden
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,14 x 0,017 x 0,014
  • Materialstärke in mm: 2,70
  • Farbe: weiß
  • Lieferumfang: 200 Stück SÖHNGEN Sicherheitsplombe
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
0,14 m
Breite:
0,017 m
Höhe:
0,014 m
Materialstärke:
2,70 mm
Weitere Suchbegriffe: söhngen plomben, sicherheitsplombe, sicherheitssiegel, söhngen sicherheitsplombe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,13*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 200 Stück (ab € 0,45565* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 114,75*
€ 136,55
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 113,64*
€ 135,23
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 109,39*
€ 130,17
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 105,83*
€ 125,94
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 91,13*
€ 108,44
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.